DYNABRADE Strinder Air Die Grinder


Φίλτρα
Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Απαιτούμενη πίεση: 90 psi , Γκάζι: Μοχλός , Μεταβλητή ταχύτητα: Οχι
ΣτυλΜοντέλοΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΣυνολικό μήκοςCFM @ Πλήρες φορτίοΕξάτμισηΔωρεάν ταχύτηταΧειρισμός υλικούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
48370
1 / 4 "1 / 4 "NPT5.756 13 / 32 "23.0Οπίσθιος25,000 rpmΣύνθετος€550.46
B
48355
1 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0Οπίσθιος35,000 rpmΣύνθετο με λαβή από καουτσούκ€549.66
C
52257
1 / 4 "1 / 4 "NPT8.06"33.0Εμπρός18,000 rpmΣύνθετος€682.30
D
47201
1 / 4 "1 / 4 "NPT5.759 13 / 16 "23.0Οπίσθιος3200 rpmΣύνθετος€834.40
E
48203
1 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0Οπίσθιος30,000 rpmΣύνθετος€582.84
F
48345
1 / 4 "1 / 4 "NPT5.756.5 "23.0Οπίσθιος30,000 rpmΣύνθετος€585.82
G
52200
1 / 4 "1 / 4 "NPT5.05.125 "20.0Εμπρός25,000 rpmΣύνθετος€542.92
H
48360
1 / 4 "1 / 4 "NPT5.756 13 / 32 "23.0Οπίσθιος20,000 rpmΣύνθετο με λαβή από καουτσούκ€540.29
I
48325
1 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0Οπίσθιος25,000 rpmΣύνθετο με λαβή από καουτσούκ€583.94
D
47202
1 / 4 "1 / 4 "NPT5.759 13 / 16 "23.0Οπίσθιος5000 rpmΣύνθετο με λαβή από καουτσούκ€1,022.87
I
48327
1 / 4 "1 / 4 "NPT5.756.5 "23.0Οπίσθιος30,000 rpmΣύνθετο με λαβή από καουτσούκ€578.68
G
52202
1 / 4 "1 / 4 "NPT5.05.125 "20.0Εμπρός30,000 rpmΣύνθετος€521.33
E
48201
1 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0Οπίσθιος25,000 rpmΣύνθετος€683.31
J
52256
1 / 4 "1 / 4 "NPT7.756"31.0Εμπρός15,000 rpmΣύνθετος€730.31
K
52277
3 / 8 "1 / 4 "NPT8.58.125 "34.0Οπίσθιος18,000 rpmΣύνθετος€725.42
C
52258
3 / 8 "1 / 4 "NPT8.56"34.0Εμπρός20,000 rpmΣύνθετος€721.98
L
51307
3 / 8 "1 / 4 "NPT6.59.25 "27.0Οπίσθιος24,000 rpmΣύνθετος€632.18
M
53811
3 / 8 "1 / 4 "NPT9.256.125 "37.0Εμπρός20,000 rpmΑτσάλι€620.72
N
52666
3 / 8 "3 / 8 "NPT9.58.75 "38.0Οπίσθιος12,000 rpmΣύνθετος€756.92
O
53781
3 / 8 "1 / 4 "NPT9.7513.625 "39.0Οπίσθιος20,000 rpmΑτσάλι€1,051.33
P
52665
3 / 8 "3 / 8 "NPT9.08.75 "36.0Οπίσθιος9000 rpmΣύνθετος€792.89
Q
51306
3 / 8 "1 / 4 "NPT6.59.25 "27.0Οπίσθιος20,000 rpmΣύνθετος€634.50
R
52102
3 / 8 "1 / 4 "NPT8.59.5 "35.0Οπίσθιος4500 rpmΣύνθετος€867.16
S
51301
3 / 8 "1 / 4 "NPT6.07"24.0Εμπρός18,000 rpmΣύνθετος€624.37
T
51305
3 / 8 "1 / 4 "NPT6.59.25 "26.0Οπίσθιος18,000 rpmΣύνθετος€627.26
U
51304
3 / 8 "1 / 4 "NPT6.259.25 "25.0Οπίσθιος15,000 rpmΣύνθετος€655.74
S
51302
3 / 8 "1 / 4 "NPT6.07"24.0Εμπρός20,000 rpmΣύνθετος€615.00
V
51300
3 / 8 "1 / 4 "NPT6.07"24.0Εμπρός15,000 rpmΣύνθετος€596.35
W
53808
3 / 8 "1 / 4 "NPT7.06 11 / 16 "29.0Οπίσθιος24,000 rpmΑτσάλι€695.68
X
53511
3 / 8 "1 / 4 "NPT7.7512.875 "31.0Οπίσθιος20,000 rpmΣύνθετος€948.41
Y
53510
3 / 8 "1 / 4 "NPT7.512.875 "30.0Οπίσθιος18,000 rpmΣύνθετος€910.26
Z
52677
3 / 8 "3 / 8 "NPT9.7515.375 "39.0Οπίσθιος15,000 rpmΣύνθετος€1,034.99
A1
52668
3 / 8 "3 / 8 "NPT10.010 "40.0Οπίσθιος18,000 rpmΣύνθετος€741.89
A1
52667
3 / 8 "1 / 4 "NPT9.7510 "39.0Οπίσθιος15,000 rpmΣύνθετος€774.86
B1
52663
3 / 8 "3 / 8 "NPT10.2512.5 "41.0Οπίσθιος4500 rpmΣύνθετος€1,225.43
C1
52276
3 / 8 "1 / 4 "NPT8.08.125 "32.0Οπίσθιος15,000 rpmΣύνθετος€725.42
D1
51303
3 / 8 "1 / 4 "NPT6.07"24.0Εμπρός24,000 rpmΣύνθετος€600.52
E1
52669
3 / 8 "1 / 4 "NPT11.010 "44.0Οπίσθιος20,000 rpmΣύνθετος€812.29

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;