Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DYNABRADE 52257 Air Die Grinder Straight 18k Rpm 0.7 Hp 33cfm | AB8FPM 25H902

DYNABRADE 52257 Air Die Grinder Straight 18k Rpm 0.7 Hp 33cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8FPM Μοντέλο: 52257Σταυρός: 25H902
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
€682.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAir Die Μύλος
Εισαγωγή αέρα1 / 4 "NPT
Μέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτου8.0
CFM @ Πλήρες φορτίο33.0
Περιλαίμιο1 / 4 "
ΕξάτμισηΕμπρός
Δωρεάν ταχύτητα18,000 rpm
Τύπος μύλουΕτερόφυλη
Χειρισμός υλικούΣύνθετος
HP0.7
Ελάχ. Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Συνολικό μήκος6"
Απαιτούμενη πίεση90 psi
ΒαλβίδαΜοχλός
Μεταβλητή ταχύτηταΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.25
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)26.67
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8467111040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Gearless

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Μέγεθος σωλήναΕισαγωγή αέραΜέσος χρόνος εκτέλεσης CFM @ 15 δευτερολέπτουΣυνολικό μήκοςCFM @ Πλήρες φορτίοΕξάτμισηΔωρεάν ταχύτηταΧειρισμός υλικούΤιμή
DYNABRADE 48360 Μύλος με μύλο αέρα 20k Rpm 0.4 Hp 23cfm | AA4VJN 13F661 483601 / 4 "1 / 4 "NPT5.756 13 / 32 "23.0Οπίσθιος20,000 rpmΣύνθετο με λαβή από καουτσούκ€540.29
DYNABRADE 48325 Αλεξίπτωτο μύλος ευθεία 25k Rpm 0.4 Hp 23cfm | AA4VJP 13F662 483251 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0Οπίσθιος25,000 rpmΣύνθετο με λαβή από καουτσούκ€583.94
DYNABRADE 48327 Αλεξίπτωτο μύλος 30k Rpm 0.4 Hp 23cfm | AA4VJQ 13F663 483271 / 4 "1 / 4 "NPT5.756.5 "23.0Οπίσθιος30,000 rpmΣύνθετο με λαβή από καουτσούκ€578.68
DYNABRADE 48355 Μύλος με μύλο αέρα 35k Rpm 0.4 Hp 23cfm | AA4VJR 13F664 483551 / 4 "1 / 4 "NPT5.758"23.0Οπίσθιος35,000 rpmΣύνθετο με λαβή από καουτσούκ€549.66
DYNABRADE 47202 Αλεξίπτωτο μύλος ευθεία 5000 σ.α.λ. 0.4hp 23cfm | AA4VJT 13F665 472021 / 4 "1 / 4 "NPT5.759 13 / 16 "23.0Οπίσθιος5000 rpmΣύνθετο με λαβή από καουτσούκ€1,022.87
DYNABRADE 52258 Μύλος μύλου αέρα 20k Rpm 0.7 Hp 34cfm AA4VJV 13F671 522583 / 8 "1 / 4 "NPT8.56"34.0Εμπρός20,000 rpmΣύνθετος€721.98
DYNABRADE 52667 Μύλος με μύλο αέρα 15k Rpm 1 Hp 39.0 Cfm | AA4VJX 13F674 526673 / 8 "1 / 4 "NPT9.7510 "39.0Οπίσθιος15,000 rpmΣύνθετος€774.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DYNABRADE 52257 Air Die Grinder Straight 18k Rpm 0.7 Hp 33cfm
€682.30 /μονάδα