PROTO Σετ ψυχρής σμίλης, με δυνατότητα δέσμευσης


Τα σετ κρύας σμίλης Proto έχουν σχεδιαστεί για να κόβουν σκληρά υλικά όπως μέταλλο ή τοιχοποιία. Συνήθως χρησιμοποιούνται για την κοπή / διαμόρφωση υλικών όταν το κοντάκι είναι παχύ και εργαλεία όπως το σιδηροπρίονο ή τα κοψίματα κασσίτερου δεν είναι κατάλληλα.

Φίλτρα
Δυνατότητα Tether: Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση) , Τύπος: Σετ Super Duty
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΥλικόΑριθμός κομματιώνΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
J86C
-Χάλυβας εργαλείων άνθρακα55/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8"€58.42
B
J86B
5-1/2, 5-3/8, 5-9/16, 6, 6-3/4, 7-3/8, 8"Σκληρυμένος χάλυβας75/16, 3/8, 7/16, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"€101.34
C
J86000
6, 6-13/16, 7-5/8, 8-7/16, 9-1/4"S2 Steel53/8, 1/2, 5/8, 3/4, 7/8"€152.76

Χαρακτηριστικά

  • Τα σετ Proto κρύας σμίλης διαθέτουν κατασκευή από χάλυβα S2 και είναι ιδιαίτερα θερμικά επεξεργασμένα για ανώτερη στιβαρότητα και ανθεκτικότητα.
  • Διαθέτουν φινίρισμα μαύρου οξειδίου για την πρόληψη της διάβρωσης ενώ αυξάνουν τη διάρκεια ζωής και την απόδοση του εργαλείου.
  • Διαθέτουν κοπτική άκρη με το χέρι στην ακριβή γωνία κοπής σκληρών μετάλλων.
  • Αυτές οι κρύες σμίλες έχουν 20% μεγαλύτερη επιφάνεια χτυπήματος από τις τυπικές σμίλες που παρέχουν ισχύ στην κοπτική άκρη.
  • Έρχονται με γυαλισμένο πίνακα αναγνώρισης σε ένα από τα διαμερίσματα με σημειωμένο μέγεθος και αριθμό εργαλείου σε μαύρο ένθετο.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι εννοούμε κρύο καλέμι;

Το όνομα κρύο καλέμι προέρχεται από τη χρήση του από τους σιδηρουργούς για να κόψουν ένα μέταλλο ενώ είναι κρύο σε σύγκριση με άλλα εργαλεία που έκοβαν όταν ήταν ζεστό.

Ποια είναι τα διαφορετικά είδη κρύων σμίλων;

Οι επίπεδες κρύες σμίλες, διασταυρούμενης κοπής, στρογγυλής μύτης και σμίλες με διαμάντι είναι τέσσερις κύριοι τύποι ψυχρών σμίλων.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;