LOVEJOY 68514477055 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 15 ιντσών Lbs, διάμετρος 1.252 ιντσών, 0.0370 λίβρες ίντσες τετραγωνικό. Αδράνεια

Είδος: CM7YUA Μοντέλο: 68514477055

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Αξονική κακή ευθυγράμμιση± 0.010"
Μέγεθος οπών10mm
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
Μέγεθος βίδας σφιγκτήραM4
Μέγεθος ζεύξηςASB6
Τύπος ζεύξηςΣύζευξη μονής δοκού
Βάρος ζεύξης (λίβρες)Ζ 86.20
φινίρισμαανοδιωμένο
Υλικό πλήμνηςΑλουμίνιο
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore12mm
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση5 μοίρες
Μέγιστη. Οπή14mm
Μέγιστη. Θερμοκρασία λειτουργίας200 μοίρες φά
Max. Ταχύτητα10000 rpm
Ελάχ. Οπή6mm
Στιγμή αδράνειας0.0370 λίβρες σε τ.
Ονομαστική ροπή15 ίντσες-λίβρες
Εκτός Dia.31.80mm
Συνολικό μήκος44.50mm
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.005 "
ΣειρέςΣειρά ASB
ΣτυλΒίδα σφιγκτήρα
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Στρεπτική ακαμψία1770 in.-lbs./rad
Τόμος2.74627 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική ροπήΜέγεθος οπώνΜέγεθος βίδας σφιγκτήραΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΣτρεπτική ακαμψίαΤόμοςΜέγεθος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514477043 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 2 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.5 ιντσών, 0.00 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YTN 685144770432 ίντσες-λίβρες3mmM212.70mm19.10mm318.60 in.-lbs./rad0.18800 cu. σε.ASB3-
RFQ
LOVEJOY 68514477046 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 3.40 ίντσες Lbs, διάμετρος 0.626 ίντσες, 0.0010 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YTR 685144770463.40 ίντσες-λίβρες4mmM2.515.90mm20.30mm557.60 in.-lbs./rad0.31311 cu. σε.ASB3.5-
RFQ
LOVEJOY 68514477049 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 5 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.752 ιντσών, 0.0020 λίβρες ίντσες Τετ. Αδράνεια | CM7YTV 685144770495 ίντσες-λίβρες6mmM2.519.10mm22.90mm442.50 in.-lbs./rad0.51008 cu. σε.ASB4-
RFQ
LOVEJOY 68514477052 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 10 ιντσών Lbs, διάμετρος 1 ίντσας, 0.0110 λίβρες ίντσας Τετ. Αδράνεια | CM7YTY 6851447705210 ίντσες-λίβρες8mmM325.40mm31.80mm920.40 in.-lbs./rad1.25200 cu. σε.ASB5-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514477055 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 15 ιντσών Lbs, διάμετρος 1.252 ιντσών, 0.0370 λίβρες ίντσες τετραγωνικό. Αδράνεια