LOVEJOY 68514477049 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 5 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.752 ιντσών, 0.0020 λίβρες ίντσες τετραγωνικό. Αδράνεια

Είδος: CM7YTV Μοντέλο: 68514477049

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Αξονική κακή ευθυγράμμιση± 0.010"
Μέγεθος οπών6mm
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
Μέγεθος βίδας σφιγκτήραM2.5
Μέγεθος ζεύξηςASB4
Τύπος ζεύξηςΣύζευξη μονής δοκού
Βάρος ζεύξης (λίβρες)Ζ 15.10
φινίρισμαανοδιωμένο
Υλικό πλήμνηςΑλουμίνιο
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore7mm
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση5 μοίρες
Μέγιστη. Οπή8mm
Μέγιστη. Θερμοκρασία λειτουργίας200 μοίρες φά
Max. Ταχύτητα10000 rpm
Ελάχ. Οπή4mm
Στιγμή αδράνειας0.0020 λίβρες σε τ.
Ονομαστική ροπή5 ίντσες-λίβρες
Εκτός Dia.19.10mm
Συνολικό μήκος22.90mm
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.005 "
ΣειρέςΣειρά ASB
ΣτυλΒίδα σφιγκτήρα
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Στρεπτική ακαμψία442.50 in.-lbs./rad
Τόμος0.51008 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική ροπήΜέγεθος οπώνΜέγεθος βίδας σφιγκτήραΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΣτρεπτική ακαμψίαΤόμοςΜέγεθος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514477043 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 2 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.5 ιντσών, 0.00 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YTN 685144770432 ίντσες-λίβρες3mmM212.70mm19.10mm318.60 in.-lbs./rad0.18800 cu. σε.ASB3-
RFQ
LOVEJOY 68514477046 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 3.40 ίντσες Lbs, διάμετρος 0.626 ίντσες, 0.0010 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YTR 685144770463.40 ίντσες-λίβρες4mmM2.515.90mm20.30mm557.60 in.-lbs./rad0.31311 cu. σε.ASB3.5-
RFQ
LOVEJOY 68514477052 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 10 ιντσών Lbs, διάμετρος 1 ίντσας, 0.0110 λίβρες ίντσας Τετ. Αδράνεια | CM7YTY 6851447705210 ίντσες-λίβρες8mmM325.40mm31.80mm920.40 in.-lbs./rad1.25200 cu. σε.ASB5-
RFQ
LOVEJOY 68514477055 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 15 ιντσών Lbs, διάμετρος 1.252 ιντσών, 0.0370 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YUA 6851447705515 ίντσες-λίβρες10mmM431.80mm44.50mm1770 in.-lbs./rad2.74627 cu. σε.ASB6-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514477049 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 5 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.752 ιντσών, 0.0020 λίβρες ίντσες τετραγωνικό. Αδράνεια