LOVEJOY 68514477046 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 3.40 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.626 ιντσών, 0.0010 λίβρες ίντσες τετραγωνικό. Αδράνεια

Είδος: CM7YTR Μοντέλο: 68514477046

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Αξονική κακή ευθυγράμμιση± 0.010"
Μέγεθος οπών4mm
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
Μέγεθος βίδας σφιγκτήραM2.5
Μέγεθος ζεύξηςASB3.5
Τύπος ζεύξηςΣύζευξη μονής δοκού
Βάρος ζεύξης (λίβρες)Ζ 8.30
φινίρισμαανοδιωμένο
Υλικό πλήμνηςΑλουμίνιο
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore6mm
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση5 μοίρες
Μέγιστη. Οπή6.35mm
Μέγιστη. Θερμοκρασία λειτουργίας200 μοίρες φά
Max. Ταχύτητα10000 rpm
Ελάχ. Οπή4mm
Στιγμή αδράνειας0.0010 λίβρες σε τ.
Ονομαστική ροπή3.40 ίντσες-λίβρες
Εκτός Dia.15.90mm
Συνολικό μήκος20.30mm
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.005 "
ΣειρέςΣειρά ASB
ΣτυλΒίδα σφιγκτήρα
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Στρεπτική ακαμψία557.60 in.-lbs./rad
Τόμος0.31311 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική ροπήΜέγεθος οπώνΜέγεθος βίδας σφιγκτήραΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΣτρεπτική ακαμψίαΤόμοςΜέγεθος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514477043 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 2 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.5 ιντσών, 0.00 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YTN 685144770432 ίντσες-λίβρες3mmM212.70mm19.10mm318.60 in.-lbs./rad0.18800 cu. σε.ASB3-
RFQ
LOVEJOY 68514477049 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 5 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.752 ιντσών, 0.0020 λίβρες ίντσες Τετ. Αδράνεια | CM7YTV 685144770495 ίντσες-λίβρες6mmM2.519.10mm22.90mm442.50 in.-lbs./rad0.51008 cu. σε.ASB4-
RFQ
LOVEJOY 68514477052 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 10 ιντσών Lbs, διάμετρος 1 ίντσας, 0.0110 λίβρες ίντσας Τετ. Αδράνεια | CM7YTY 6851447705210 ίντσες-λίβρες8mmM325.40mm31.80mm920.40 in.-lbs./rad1.25200 cu. σε.ASB5-
RFQ
LOVEJOY 68514477055 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 15 ιντσών Lbs, διάμετρος 1.252 ιντσών, 0.0370 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YUA 6851447705515 ίντσες-λίβρες10mmM431.80mm44.50mm1770 in.-lbs./rad2.74627 cu. σε.ASB6-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514477046 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 3.40 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.626 ιντσών, 0.0010 λίβρες ίντσες τετραγωνικό. Αδράνεια