LOVEJOY 68514477043 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 2 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.5 ιντσών, 0.00 λίβρες ίντσες τετραγωνικό. Αδράνεια

Είδος: CM7YTN Μοντέλο: 68514477043

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη ελέγχου κίνησης
Αξονική κακή ευθυγράμμιση± 0.010"
Μέγεθος οπών3mm
Τύπος οπώνΒαρεθήκατε
Μέγεθος βίδας σφιγκτήραM2
Μέγεθος ζεύξηςASB3
Τύπος ζεύξηςΣύζευξη μονής δοκού
Βάρος ζεύξης (λίβρες)Ζ 5.40
φινίρισμαανοδιωμένο
Υλικό πλήμνηςΑλουμίνιο
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore6mm
Μέγιστη. Γωνιακή κακή ευθυγράμμιση5 μοίρες
Μέγιστη. Οπή5mm
Μέγιστη. Θερμοκρασία λειτουργίας200 μοίρες φά
Max. Ταχύτητα10000 rpm
Ελάχ. Οπή3mm
Στιγμή αδράνειας0.0000 λίβρες σε τ.
Ονομαστική ροπή2 ίντσες-λίβρες
Εκτός Dia.12.70mm
Συνολικό μήκος19.10mm
Παράλληλη κακή ευθυγράμμιση0.005 "
ΣειρέςΣειρά ASB
ΣτυλΒίδα σφιγκτήρα
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
Στρεπτική ακαμψία318.60 in.-lbs./rad
Τόμος0.18800 cu. σε.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική ροπήΜέγεθος οπώνΜέγεθος βίδας σφιγκτήραΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΣτρεπτική ακαμψίαΤόμοςΜέγεθος ζεύξηςΤιμή
LOVEJOY 68514477046 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 3.40 ίντσες Lbs, διάμετρος 0.626 ίντσες, 0.0010 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YTR 685144770463.40 ίντσες-λίβρες4mmM2.515.90mm20.30mm557.60 in.-lbs./rad0.31311 cu. σε.ASB3.5-
RFQ
LOVEJOY 68514477049 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 5 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.752 ιντσών, 0.0020 λίβρες ίντσες Τετ. Αδράνεια | CM7YTV 685144770495 ίντσες-λίβρες6mmM2.519.10mm22.90mm442.50 in.-lbs./rad0.51008 cu. σε.ASB4-
RFQ
LOVEJOY 68514477052 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 10 ιντσών Lbs, διάμετρος 1 ίντσας, 0.0110 λίβρες ίντσας Τετ. Αδράνεια | CM7YTY 6851447705210 ίντσες-λίβρες8mmM325.40mm31.80mm920.40 in.-lbs./rad1.25200 cu. σε.ASB5-
RFQ
LOVEJOY 68514477055 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 15 ιντσών Lbs, διάμετρος 1.252 ιντσών, 0.0370 λίβρες ίντσες τετραγωνικά. Αδράνεια | CM7YUA 6851447705515 ίντσες-λίβρες10mmM431.80mm44.50mm1770 in.-lbs./rad2.74627 cu. σε.ASB6-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514477043 Σύζευξη ελέγχου κίνησης, ροπή 2 ιντσών Lbs, διάμετρος 0.5 ιντσών, 0.00 λίβρες ίντσες τετραγωνικό. Αδράνεια