MILWAUKEE 49-16-2695 Σετ Knockout 9 10 Gauge Steel | AG2AJF 31AD94

MILWAUKEE 49-16-2695 Knockout Set 9 10 Gauge Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2AJF Μοντέλο: 49-16-2695Σταυρός: 31AD94

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,526.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ νοκ άουτ
Χωρητικότητα10 ga. Ατσάλι
Μέγεθος αγωγού και σωλήνα2-1 / 2 ", 3" και 4 "
Αριθμός κομματιών9
Υλικό τεμαχίουΉπιο ή ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.232
Ύψος πλοίου (cm)20.8
Μήκος πλοίου (cm)48.49
Πλάτος πλοίου (cm)13.49
Κωδικός ΕΣ8207303020

Λεπτομέρειες:

Το σετ knockout Milwaukee 49-16-2695 είναι ιδανικό για τη δημιουργία οπών σε μεταλλικές επιφάνειες γρήγορα και αποτελεσματικά. Αυτό το σετ EXACT knockout εξασφαλίζει ακριβείς εγκαταστάσεις αγωγών και χρησιμοποιείται σε ηλεκτρικές και κατασκευαστικές εφαρμογές.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτό το σετ knockout Milwaukee μπορεί να ανοίξει τρύπες αγωγών 4 ιντσών σε επιφάνειες από μαλακό χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα.
  • Διαθέτει χαραγμένα σταυροδρόμια σε μήτρες για σαφή ευθυγράμμιση με προσχεδιασμένα σημάδια, εξασφαλίζοντας ακριβή ακρίβεια διάτρησης.
  • Η γεωμετρία τριών δοντιών αυτού του σετ νοκ-άουτ ενισχύει την απόδοση και την αποτελεσματικότητα της διάτρησης.
  • Οι σαφείς και ευμεγέθεις σημάνσεις ταυτότητας τόσο στις γροθιές όσο και στις μήτρες καθιστούν εύκολη την επιλογή της σωστής διάτρησης και μήτρας.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια εργαλεία περιλαμβάνονται στο νοκ άουτ 49-16-2695 του Milwaukee που ξεχωρίζει από το EXACT dies & punches;

A.

  • Στήριγμα 1-1/8 ίντσας
  • Θήκη μεταφοράς

Ερ. Ποια είναι η σημασία των εγκοπών σε αυτό το σετ νοκ άουτ του Μιλγουόκι;

A. Οι εγκοπές στις διατρήσεις παρέχουν βελτιωμένη πρόσφυση κατά το πέρασμα και την αφαίρεση σπείρων.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός κομματιώνΥλικό τεμαχίουΤιμή
MILWAUKEE 49-16-2692 Σετ Knockout 10 10 Gauge Steel | AG2AJC 31AD91 49-16-269210Χαλυβδοσίδηρος€419.48
MILWAUKEE 49-16-2693 Σετ Knockout 14 10 Gauge Steel | AG2AJD 31AD92 49-16-269314Χαλυβδοσίδηρος€689.05
MILWAUKEE 49-16-2694 Σετ Knockout 15 10 Gauge Steel | AG2AJE 31AD93 49-16-269415Χαλυβδοσίδηρος€574.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILWAUKEE 49-16-2695 Knockout Set 9 10 Gauge Steel
€1,526.04 /μονάδα