Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WEISS DUGY2-1000-2L Ψηφιακός μετρητής 0 έως 1000 Psi 1/2 ίντσας Npt | AD6VUE 4AZX5

WEISS Ψηφιακό μετρητή DUGY2-1000-2L 0 έως 1000 Psi 1/2 ίντσα Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6VUE Μοντέλο: DUGY2-1000-2LCross Ref: 4AZX5

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€359.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨηφιακός μετρητής πίεσης
Ακρίβεια+/- 0.5 πλήρης κλίμακα
Χρώμα περιβλήματοςΜαύρη
Υπόθεση ΥλικόΕνισχυμένο θερμο πλαστικό από γυαλί
Τοποθεσία σύνδεσηςΧαμηλώστε
Μέγεθος σύνδεσης1 / 2 "NPT
Dial Μέγεθος4-1 / 2 "
DisplayLCD 4 ψηφίων
Εμφάνιση μονάδωνPsi, kPa, Kg/Sq cm, Bar, Σε Hg
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-15 βαθμοί έως 150 βαθμοί
Powered ByΕλαφρύ, ελάχιστο 10 Lux
Σειρά0 έως 1000 psi
Ανάλυση1/4% Πρώτο μισό εύρους, 1/2% Άνω μισό εύρους
Υλικό υποδοχής316 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)17.53
Κωδικός ΕΣ9026208000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σύνδεσηςΣειράΤιμή
WEISS DUGY2-0200-4L Ψηφιακός μετρητής 0 έως 200 Psi 1/4 ίντσας Npt | AD6VTW 4AZW6 DUGY2-0200-4L1 / 4 "NPT0 έως 200 psi€359.96
WEISS DUGY2-0400-4L Ψηφιακός μετρητής 0 έως 400 Psi 1/4 ίντσες Npt | AD6VTX 4AZW7 DUGY2-0400-4L1 / 4 "NPT0 έως 400 psi€359.96
WEISS DUGY2-1000-4L Ψηφιακός μετρητής 0 έως 1000 Psi 1/4 ίντσας Npt | AD6VTY 4AZW8 DUGY2-1000-4L1 / 4 "NPT0 έως 1000 psi€359.96
WEISS DUGY2-0200-2L Ψηφιακός μετρητής 0 έως 200 Psi 1/2 ίντσας Npt | AD6VUC 4AZX3 DUGY2-0200-2L1 / 2 "NPT0 έως 200 psi€359.96
WEISS DUGY2-0400-2L Ψηφιακός μετρητής 0 έως 400 Psi 1/2 ίντσας Npt | AD6VUD 4AZX4 DUGY2-0400-2L1 / 2 "NPT0 έως 400 psi€359.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WEISS Ψηφιακό μετρητή DUGY2-1000-2L 0 έως 1000 Psi 1/2 ίντσα Npt
€359.96 /μονάδα