WEISS Ψηφιακός μετρητής πίεσης


Φίλτρα
Ακρίβεια: +/- 0.5 πλήρης κλίμακα , Χρώμα θήκης: Μαύρη , Υλικό θήκης: Ενισχυμένο θερμο πλαστικό από γυαλί , Τοποθεσία σύνδεσης: Χαμηλώστε , Μέγεθος κλήσης: 4-1 / 2 " , Απεικόνιση: LCD 4 ψηφίων , Μονάδες εμφάνισης: Psi, kPa, Kg/Sq cm, Bar, Σε Hg , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -15 βαθμοί έως 150 βαθμοί , Με την υποστήριξη: Ελαφρύ, ελάχιστο 10 Lux , Ανάλυση: 1/4% Πρώτο μισό εύρους, 1/2% Άνω μισό εύρους , Υλικό υποδοχής: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος σύνδεσηςΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
DUGY2-0200-2L
1 / 2 "NPT0 έως 200 psi€359.96
A
DUGY2-1000-2L
1 / 2 "NPT0 έως 1000 psi€359.96
A
DUGY2-0400-2L
1 / 2 "NPT0 έως 400 psi€359.96
A
DUGY2-0200-4L
1 / 4 "NPT0 έως 200 psi€359.96
A
DUGY2-1000-4L
1 / 4 "NPT0 έως 1000 psi€359.96
A
DUGY2-0400-4L
1 / 4 "NPT0 έως 400 psi€359.96

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;