A B Ρουλεμάν: Μπάλα , Καθήκον: Συνεχής , Ομάδα Αποδοτικότητας: NEMA Premium , Hz: 50/60 , Κατηγορία μόνωσης: F , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Εφαρμογή κινητήρα: Γόβες & Πέδιλα , Σχεδιασμός κινητήρα: Φάση 3 , Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήρα: Εντελώς κλειστό με ανεμιστήρα , Σχεδιασμός άξονα κινητήρα: JP με σπείρωμα , Υποεφαρμογή Motor: Αντλία κλειστού τύπου , Θερμική προστασία κινητήρα: Κανένας , Φάση: 3 , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Διάμετρος άξονα: 1.25 " , Τάση: 230/460
Μηχανισμός εργασίας
- Οι ηλεκτρικοί κινητήρες μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική ενέργεια για την παραγωγή κίνησης.
- Η δύναμη παράγεται μέσα στον κινητήρα μέσω της αλληλεπίδρασης μεταξύ ενός εναλλασσόμενου (AC) ή συνεχούς (DC) ρεύματος περιέλιξης και του μαγνητικού πεδίου.
Χαρακτηριστικά
- Οι κινητήρες αντλιών κλειστού ζεύξης Marathon Globetrotter έχουν μόνωση κατηγορίας F για αντοχή σε θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς Κελσίου.
- Διαθέτουν χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και ρουλεμάν για μείωση της τριβής του κινητήρα.
- Αυτές οι τριφασικές μονάδες διαθέτουν ένα πλήρως κλειστό περίβλημα που ψύχεται με ανεμιστήρα, που επιτρέπει στον αέρα να ρέει μέσω του κινητήρα και να αποτρέπει την υπερθέρμανση.
- Επιτρέπουν τη συνεχή λειτουργία του κύκλου λειτουργίας με δεξιόστροφη / αριστερόστροφη περιστροφή του άξονα, παρέχοντας ταχύτητες έως και 3600 σ.α.λ.
- Αυτές οι μονάδες επιτρέπουν την οριζόντια τοποθέτηση φλάντζας / βάσης για ευκολία εγκατάστασης.
Συχνές Ερωτήσεις
Τι είναι μια αντλία στενής σύζευξης;
Ένας κοινός άξονας κινητήρα και αντλίας ή μια ισχυρή σύνδεση μεταξύ του άξονα του κινητήρα και του άξονα της αντλίας μέσα στο περίβλημα της αντλίας ορίζει τις αντλίες στενής σύζευξης. Αντί να τοποθετηθεί στα πόδια της αντλίας, το περίβλημα της αντλίας στερεώνεται στη φλάντζα κίνησης.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μονοφασικών, διπλών και τριφασικών κινητήρων;
- Μονοφασικός κινητήρας: Το ρεύμα ρέει μέσω ενός μόνο αγωγού.
- Διφασικός κινητήρας: Το ρεύμα ρέει μέσω αγωγών 4 συρμάτων (2 για κάθε φάση).
- Τριφασικός κινητήρας: Το ρεύμα διέρχεται από 3 ξεχωριστούς αγωγούς.
Τι σημαίνει λειτουργία συνεχούς υπηρεσίας;
Ένα συνεχές φορτίο είναι όπου το υψηλότερο ρεύμα αναμένεται να λειτουργεί συνεχώς για τρεις ώρες ή περισσότερο.
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των κινητήρων TENV και TEFC;
Οι εντελώς κλειστοί μη αεριζόμενοι κινητήρες (TENV) είναι σχεδιασμένοι χωρίς ανοίγματα αέρα, ιδανικοί για εφαρμογές που απαιτούν συχνή απολύμανση ή καθαρισμό. Οι κινητήρες TEFC (πλήρως κλειστοί με ψύξη ανεμιστήρα) διαθέτουν έναν εξωτερικό ανεμιστήρα για την κυκλοφορία του εξωτερικού αέρα στον κινητήρα.