MARATHON MOTORS 213TTFB6037 Κινητήρας αντλίας κλειστής σύνδεσης 3 φάσεων Tefc 7-1 / 2hp | AF8PUR GT3416

MARATHON MOTORS 213TTFB6037 Συσκευασμένος κινητήρας αντλίας 3 φάσεων Tefc 7-1/2hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8PUR Μοντέλο: 213TTFB6037Cross Ref: GT3416

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,502.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium
κορνίζα213JP
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο19.2/9.6
HP7.5
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας16.375 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓόβες & Πέδιλα
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Σχεδιασμός άξονα κινητήραJP με σπείρωμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑντλία κλειστού τύπου
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1770
Ονομαστική απόδοση91.7%
Συνολικό μήκος24 9 / 16 "
Φάση3
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1.25 "
Μήκος άξονα8.187 "
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 84.6
Ύψος πλοίου (cm)36.53
Μήκος πλοίου (cm)67.31
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Κωδικός ΕΣ8501524000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςκορνίζαΥλικό πλαισίωνΕύρος RPMΜήκος άξοναΠλήρες φορτίοHPΜήκος λιγότερο άξοναςΤιμή
MARATHON MOTORS 326TTFCA6012 Κινητήρας αντλίας κλειστής σύνδεσης 3 φάσεων Tefc 50hp 230 / 460v | AF8PWN GT3436 326TTFCA601237 "326JPΜαντεμένια3001-36008.5 "112.0/56.05028.875 "€7,252.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 213TTFB6037 Συσκευασμένος κινητήρας αντλίας 3 φάσεων Tefc 7-1/2hp
€2,502.89 /μονάδα