MARATHON MOTORS 326TTFCA6012 Κινητήρας αντλίας κλειστής σύνδεσης 3 φάσεων Tefc 50hp 230 / 460v | AF8PWN GT3436

MARATHON MOTORS 326TTFCA6012 Συσκευασμένη μηχανή αντλίας 3 φάσεων Tefc 50hp 230/460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8PWN Μοντέλο: 326TTFCA6012Cross Ref: GT3436

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,252.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium
κορνίζα326JP
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο112.0/56.0
HP50
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας28.875 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓόβες & Πέδιλα
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραJP με σπείρωμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑντλία κλειστού τύπου
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
RPM πινακίδας3563
Ονομαστική απόδοση93%
Συνολικό μήκος37 "
Φάση3
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1.25 "
Μήκος άξονα8.5 "
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 319.5
Ύψος πλοίου (cm)59.79
Μήκος πλοίου (cm)96.22
Πλάτος πλοίου (cm)80.98
Κωδικός ΕΣ8501528040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςκορνίζαΥλικό πλαισίωνΕύρος RPMΜήκος άξοναΠλήρες φορτίοHPΜήκος λιγότερο άξοναςΤιμή
MARATHON MOTORS 213TTFB6037 Κινητήρας αντλίας κλειστής σύνδεσης 3 φάσεων Tefc 7-1 / 2hp | AF8PUR GT3416 213TTFB603724 9 / 16 "213JPΈλασης χάλυβα1701-18008.187 "19.2/9.67.516.375 "€2,502.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 326TTFCA6012 Συσκευασμένη μηχανή αντλίας 3 φάσεων Tefc 50hp 230/460v
€7,252.11 /μονάδα