DAYTON Γραμμικοί ενεργοποιητές, εργαλεία σκουληκιών


Φίλτρα
Συμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτής: Ναι , Απαιτούμενος πυκνωτής: Ναι , Υλικό εργαλείων: Ατσάλι , Γρανάζια: Σκουλήκι , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Hz: 60 , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί C / 104 βαθμοί F , Τύπος κινητήρα: Μόνιμος χωρισμένος πυκνωτής , Συχνότητα λειτουργίας: 60 Hz , Τύπος βίδας: Ακμή , Ταξίδια: 12 " , Τάση: 115 VAC
ΣτυλΜοντέλοΚύκλοςΤύπος περιβλήματοςΠλήρες φορτίοΑνασυρόμενο μήκοςΤαχύτηταΘερμική προστασίαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1ΧFY1
25%Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενο1.420 "19.4 ίντσες / λεπτάΑυτόματη επαναφορά€878.68
A
1ΧFX9
25%Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενο1.420 "8.4 ίντσες / λεπτάΑυτόματη επαναφορά€663.04
B
1ΧFX6
25%Εντελώς κλειστό με ανεμιστήρα4.220.5 "-Αυτόματο€2,234.93
B
1ΧFX7
25%Εντελώς κλειστό με ανεμιστήρα4.220.5 "-Αυτόματο€1,289.83

Γραμμικοί ενεργοποιητές, εργαλεία σκουληκιών

Οι γραμμικοί ενεργοποιητές Dayton μετατρέπουν την περιστροφική κίνηση των κινητήρων AC ή DC σε γραμμική κίνηση και παρέχουν κινήσεις ώθησης και έλξης. Διαθέτουν χαλύβδινη κατασκευή για να αντιστέκονται στη διάβρωση και έχουν απλό σχεδιασμό με ελάχιστα κινούμενα μέρη. Αυτοί οι ενεργοποιητές διαθέτουν εσωτερικούς, ρυθμιζόμενους διακόπτες ορίου για έλεγχο από τον χρήστη σε εφαρμογές εντοπισμού θέσης. Είναι ενσωματωμένες με βίδες ανύψωσης μονού μολύβδου, έλασης με σπειρώματα για ανθεκτικότητα. Οι ενσωματωμένοι ατέρμονες γρανάζια επιτρέπουν την αθόρυβη μείωση ταχυτήτων. Αυτές οι συσκευές έχουν είτε πλήρως κλειστά περιβλήματα με ψύξη ανεμιστήρα ή μη αεριζόμενα, και εξωτερικούς σωλήνες για την προστασία των παξιμαδιών και των βιδών από τη σκόνη. Διατίθενται σε εκδόσεις αυτόματης και αυτόματης επαναφοράς θερμικής προστασίας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;