DAYTON 1XFX7 Γραμμικός ενεργοποιητής 115vac 1000 Lb 12 ίντσες | AF6PXL

DAYTON 1XFX7 Linear Actuator 115vac 1000 Lb 12 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6PXL Μοντέλο: 1XFX7Cross Ref: 1XFX8

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,289.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμικός ενεργοποιητής
Συμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΝαι
Απαιτείται πυκνωτήςΝαι
Κύκλος25%
Τύπος περιβλήματοςΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Πλήρες φορτίο4.2
Υλικό εργαλείωνΑτσάλι
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Τύπος διακόπτη ορίουΡυθμιζόμενες τιράντες
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί C / 104 βαθμοί F
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Υλικό καρυδιώνΝτέλριν
Ανασυρόμενο μήκος20.5 "
Τύπος βίδαςΑκμή
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου12 "
Θερμική προστασίαΑυτόματο
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.4725
Ύψος πλοίου (cm)21.59
Μήκος πλοίου (cm)66.29
Πλάτος πλοίου (cm)32.26
Κωδικός ΕΣ8428900290

Λεπτομέρειες:

    • Σήμα σχολίων (Όχι)
    • Ονομαστικό φορτίο (1000 lb.)
    • Speed ​​@ Rated Load (20 ίντσες / λεπτό)
    • Τύπος συστήματος κίνησης (Acme Worm Gear)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚύκλοςΤύπος περιβλήματοςΠλήρες φορτίοΑνασυρόμενο μήκοςΤαχύτηταΘερμική προστασίαΤιμή
DAYTON 1XFX9 Γραμμικός ενεργοποιητής 115vac 400 Lb Φορτίο | AB4EGG 1ΧFX925%Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενο1.420 "8.4 ίντσες / λεπτάΑυτόματη επαναφορά€663.04
DAYTON 1XFY1 Linear Actuator 115vac 300 Lb Load | AB4EGH 1ΧFY125%Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενο1.420 "19.4 ίντσες / λεπτάΑυτόματη επαναφορά€878.68
DAYTON 1XFX6 Γραμμικός ενεργοποιητής 115vac 1300 Lb 10 ίντσες | AF6PXK 1ΧFX625%Εντελώς κλειστό με ανεμιστήρα4.220.5 "-Αυτόματο€2,234.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1XFX7 Linear Actuator 115vac 1000 Lb 12 Inch
€1,289.83 /μονάδα