Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CALBRITE S61200UB00 U-Bolt, Standard, 316 από ανοξείδωτο χάλυβα, 3/8 X 1-1/4 Inch Tube | AH6YDP 36LM67

CALBRITE S61200UB00 U-Bolt, Standard, 316 από ανοξείδωτο χάλυβα, 3/8 X 1-1/4 ιντσών σωλήνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH6YDP Μοντέλο: S61200UB00Cross Ref: 36LM67

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€28.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςU-μπουλόνι
φινίρισμαΓυαλισμένο Brite
Για μέγεθος σωλήνα1.25 "
Εσωτερικό Μήκος3"
Εσωτερικό πλάτος1.75 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συνολικό μήκος4"
νήμα Μήκος2.5 "
Μέγεθος νήματος3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.117
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Πρότυπα UL και ASTM F593

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CALBRITE S61200UB00 U-Bolt, Standard, 316 από ανοξείδωτο χάλυβα, 3/8 X 1-1/4 ιντσών σωλήνα
€28.22 /μονάδα