DAYTON 1XFY1 Linear Actuator 115vac 300 Lb Load | AB4EGH

DAYTON 1XFY1 Γραμμικός ενεργοποιητής 115vac φορτίο 300 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4EGH Μοντέλο: 1XFY1Σταυρός: 5ZC29

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€878.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓραμμικός ενεργοποιητής
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Μέγιστο (C / F)40C / 104F
Συμπεριλαμβάνεται ο πυκνωτήςΝαι
Απαιτείται πυκνωτήςΝαι
Κύκλος25%
Τύπος περιβλήματοςΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Πλήρες φορτίο1.4
Υλικό εργαλείωνΑτσάλι
ΓρανάζιαΣκουλήκι
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Τύπος διακόπτη ορίουΡυθμιζόμενες τιράντες
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί C / 104 βαθμοί F
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Υλικό καρυδιώνΝτέλριν
Συχνότητα λειτουργίας60 Hz
Ονομαστικό φορτίο (λίβρες)300
Ανασυρμένη διάσταση (σε.)20.00
Ανασυρόμενο μήκος20 "
Τύπος βίδαςΑκμή
Ταχύτητα19.4 ίντσες / λεπτά
Μήκος εγκεφαλικού επεισοδίου12 "
Θερμική προστασίαΑυτόματη επαναφορά
Ταξίδι12 "
Τάση115 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.2505
Ύψος πλοίου (cm)17.53
Μήκος πλοίου (cm)64.77
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συνεχές ταξίδι με καθήκοντα (σε.) (194)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚύκλοςΤύπος περιβλήματοςΠλήρες φορτίοΑνασυρόμενο μήκοςΤαχύτηταΘερμική προστασίαΤιμή
DAYTON 1XFX9 Γραμμικός ενεργοποιητής 115vac 400 Lb Φορτίο | AB4EGG 1ΧFX925%Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενο1.420 "8.4 ίντσες / λεπτάΑυτόματη επαναφορά€663.04
DAYTON 1XFX6 Γραμμικός ενεργοποιητής 115vac 1300 Lb 10 ίντσες | AF6PXK 1ΧFX625%Εντελώς κλειστό με ανεμιστήρα4.220.5 "-Αυτόματο€2,234.93
DAYTON 1XFX7 Γραμμικός ενεργοποιητής 115vac 1000 Lb 12 ίντσες | AF6PXL 1ΧFX725%Εντελώς κλειστό με ανεμιστήρα4.220.5 "-Αυτόματο€1,289.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 1XFY1 Γραμμικός ενεργοποιητής 115vac φορτίο 300 Lb
€878.68 /μονάδα