ADD-A-LEVEL Ράφια 3 ράφι πλέγματος


Φίλτρα
Χρώμα: Μαύρη , Υψος: 48 " , Υλικό: HDPE , Αριθμός ραφιών: 3 , Τύπος: Κορυφή πλέγματος
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΧωρητικότητα φορτίουΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AS3616X3
36 "500 lbs.16 "€312.65
B
AS3624X3
36 "750 lbs.24 "€380.16
C
AS4824X3
48 "1015 λίβρες24 "€585.75
D
AS6624X3
66 "1390 λίβρες24 "€608.12
E
AS6616X3
66 "925 λίβρες16 "€509.80
F
AS9624X3
96 "2025 λίβρες24 "€799.55
G
AS9616X3
96 "1350 λίβρες16 "€652.22

Ράφια 3 ράφι πλέγματος

Τα ράφια μαζικής αποθήκευσης πρόσθετου επιπέδου A έχουν σχεδιαστεί για την αποθήκευση αντικειμένων ενώ παρέχουν εργονομικό χώρο αποθήκευσης. Ο σχεδιασμός αποθήκευσης 3 ραφιών, κατασκευασμένος από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), μπορεί να αντέξει φορτία έως και 2025 λίβρες. Τα ράφια μπορούν εύκολα να συναρμολογηθούν και διαθέτουν 4 πόδια για στήριξη των ραφιών και ομοιόμορφη κατανομή φορτίου. Η κορυφή του πλέγματος προσφέρει εύκολο καθαρισμό και βέλτιστη ροή αέρα Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα πλαστικών ραφιών με πλέγμα, διαθέσιμα σε μήκος 36, 48, 66 και 96 ιντσών Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;