LEESON 118009.00 CI6D34FT1 Μετρικός κινητήρας | AJ2RAF CI6D34FT1

LEESON 118009.00 CI6D34FT1 Μετρικός κινητήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2RAF Μοντέλο: 118009.00Cross Ref: CI6D34FT1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,741.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρικός κινητήρας
Ενισχυτές14
ΣυνέλευσηLD-58
DutyS1
Αποδοτικότητα73.2%
ΠερίφραξηIP54
Form Factor1.05
κορνίζα90L
Μονωτική κατηγορίαH
kW2.2
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆμεση έκπτωση
συσκευασία307032.193
ΠεριστροφήΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
RPM3000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.24mm
Ροπή42 LB-ΙΝ
ΧαρακτηριστικάF90l-17
Τάση180

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.85
Ύψος πλοίου (cm)27.31
Μήκος πλοίου (cm)59.39
Πλάτος πλοίου (cm)31.45

Λεπτομέρειες:

    • KW2: 1.5
    • Παράγοντας μορφής 2: 1.40
    • FLA2: 10
    • Αποτέλεσμα 100%: 73.2%
    • Πινακίδα: 080415
    • Τύλιγμα: D6324
    • ΟΜΑΔΑ: 1 Α
    • Υποομάδα: Α
    • Χρώμα: 305002.01

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPMΕνισχυτέςForm FactorShaft Dia.ΡοπήΧαρακτηριστικάκορνίζαΜονωτική κατηγορίαΤιμή
LEESON 098015.00 CI42D17FT2 Μετρικός κινητήρας | AJ2PFL CI42D17FT2 098015.0018003.51.0514mm17.5 LB-ΙΝM71-1271F€782.52
LEESON 108369.00 CI4D17FT1 Μετρικός κινητήρας | AJ2PWR CI4D17FT1 108369.0018004.91.0519mm27 LB-ΙΝY80-1480F€1,041.16
LEESON 108370.00 CI4D17FT2 Μετρικός κινητήρας | AJ2PWT CI4D17FT2 108370.0018006.71.0519mm35 LB-ΙΝZL80-1480F€1,284.32
LEESON 108371.00 CI4D17FT3 Μετρικός κινητήρας | AJ2PWU CI4D17FT3 108371.0018009.01.0519mm52,5 LB-ΙΝZL80-1480H€1,693.99
LEESON 108372.00 CI4D34FT1 Μετρικός κινητήρας | AJ2PWV CI4D34FT1 108372.0030007.01.0519mm21 LB-ΙΝY80-1480F€1,041.16
Μετρικό μοτέρ LEESON 108373.00 CI4D34FT2 | AJ2PWW CI4D34FT2 108373.0030009.31.0519mm42 LB-ΙΝXL80-1480F€1,150.21
LEESON 118008.00 CI6D17FT2 Μετρικός κινητήρας | AJ2RAE CI6D17FT2 118008.00180013.81.0524mm70.4 LB-ΙΝΚ90L-1790LH€3,028.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 118009.00 CI6D34FT1 Μετρικός κινητήρας
€2,741.05 /μονάδα