DESTACO 2013 Σειρά Οριζόντια Σφιγκτήρες Κράτησης


Φίλτρα
Άνοιγμα ράβδου σφιγκτήρα: 71 μοίρες , Διάμετρος: 0.170 " , Άνοιγμα λαβής: 58 μοίρες , Συνολικό ύψος: 1.300 " , Συνολικό μήκος: 5.870 " , Άτρακτος: Επίπεδο Μαξιλάρι Νεοπρένιο , Μέγεθος νήματος: M5 , Τύπος: Οριζόντια λαβή προς τα κάτω
ΣτυλΜοντέλοΕναλλαγή κλειδώματος PlusΧωρητικότηταΥλικόΒάση στήριξηςΣτυλ σφιγκτήρα βραχίοναHandleΜήκος βραχίονα σφιγκτήραHeψος κάτω από το βραχίονα σφιγκτήραΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2013-U
Οχι295 λίβρεςΑτσάλιΦλάντζαU-μπαρΟριζόντια1.65 "0.75 "€34.15
B
2013-UR
Ναι295 λίβρεςΑτσάλιΦλάντζαU-μπαρΟριζόντια1.65 "0.75 "€59.95

2013 Σειρά Οριζόντια Σφιγκτήρες Κράτησης

Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες κράτησης της σειράς Destaco 2013 διαθέτουν αυξημένο διάκενο λαβής για μείωση των σημείων τσίμπημα, μαζί με έναν περιστρεφόμενο άξονα σταθερής λαβής που παρέχει ομαλή δράση. Οι οριζόντιοι σφιγκτήρες Destaco χρησιμοποιούνται στην κατεργασία ξύλου, τον έλεγχο εξαρτημάτων, την ελαφριά κατεργασία και τον έλεγχο εξοπλισμού. Έρχονται επίσης εξοπλισμένοι με βραχίονα σχήματος U με μέγιστη χωρητικότητα 295 lb (133.81 kg).

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;