KERN AND SOHN Ζυγοί ακριβείας σειράς EG-AM


Φίλτρα
Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Τάση εισόδου: 220 έως 240 V AC , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 30 μοίρες ντο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης: 180 x 160 mm , Ώρα τακτοποίησης: 3 sec. , Μονάδες: ct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol , Υλικό πλάκας ζύγισης: Ανοξείδωτο ατσάλι , Βάθος επιφάνειας ζύγισης: 160 mm , Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης: 118 mm , Πλάτος επιφάνειας ζύγισης: 180 mm
ΣτυλΜοντέλοΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Κατηγορία βαθμονόμησηςΤιμή βαθμονόμησηςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)Διάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΓραμμικότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EG 220-3ΝΜ
1mgII0.01g10mg182 x 235 x 65 χιλιοστών65mm235 mm+/- 0.002g€1,434.25
B
EG 620-3ΝΜ
1mgI0.01g10mg240 x 185 x 75 χιλιοστών75 mm185 mm+/- 0.004g€1,758.99
C
EG 420-3ΝΜ
1mgII0.01g10mg182 x 235 x 75 χιλιοστών75 mm235 mm+/- 0.003g€1,569.56
D
EG 2200-2ΝΜ
10mgII0.1g100mg265 x 192 x 87 χιλιοστών87 mm192 mm+/- 0.01g€1,501.91
E
EG 4200-2ΝΜ
10mgII0.1g100mg260 x 190 x 70 χιλιοστών70mm190 mm+/- 0.02g€1,650.74

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;