KERN AND SOHN EG 220-3NM Precision Balance, 220g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8JGE

KERN AND SOHN EG 220-3NM Precision Balance, 220g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JGE Μοντέλο: EG 220-3NM

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,434.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςII
Τιμή βαθμονόμησης0.01g
Πλάτος πεζών182mm
Μέγεθος ψηφίου17mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 Hz
Διάσταση στέγασης182 x 235 x 65 χιλιοστών
Ύψος στέγασης65mm
Μήκος στέγασης235 mm
Τάση Εισόδου220 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/- 0.002g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.30 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.10 μοίρες ντο
Ελάχιστο Βάρος0.02g
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.001g
Αναπαραγωγικότητα0.001g
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)1mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)10mg
Μονάδεςct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Ικανότητα ζύγισης220g
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης118 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.2
Ύψος πλοίου (cm)23
Μήκος πλοίου (cm)41
Πλάτος πλοίου (cm)32
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Κατηγορία βαθμονόμησηςΤιμή βαθμονόμησηςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)Διάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΓραμμικότηταΤιμή
KERN AND SOHN EG 2200-2NM Precision Balance, 2200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8JGD EG 2200-2ΝΜ10mgII0.1g100mg265 x 192 x 87 χιλιοστών87 mm192 mm+/- 0.01g€1,501.91
KERN AND SOHN EG 4200-2NM Precision Balance, 4200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8JGF EG 4200-2ΝΜ10mgII0.1g100mg260 x 190 x 70 χιλιοστών70mm190 mm+/- 0.02g€1,650.74
KERN AND SOHN EG 420-3NM Precision Balance, 420g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8JGG EG 420-3ΝΜ1mgII0.01g10mg182 x 235 x 75 χιλιοστών75 mm235 mm+/- 0.003g€1,569.56
KERN AND SOHN EG 620-3NM Precision Balance, 620g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8JGH EG 620-3ΝΜ1mgI0.01g10mg240 x 185 x 75 χιλιοστών75 mm185 mm+/- 0.004g€1,758.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN EG 220-3NM Precision Balance, 220g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα
€1,434.25 /μονάδα