Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EAGLE 1738OR 8 In Bumper Sleeve Post - Πορτοκαλί | ΑΓ8ΕΒΔ

EAGLE 1738OR 8 In Bumper Sleeve Post - Πορτοκαλί

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG8EBD Μοντέλο: 1738OR

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€103.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςPost μανίκι
ΧρώμαΠορτοκαλί
Μέσα Dia.8.875 "
ΥλικόHDPE
Εκτός Dia.10 "
συνολικό ύψος57 "
Βάρος9 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.05
Ύψος πλοίου (cm)90.48
Πλάτος πλοίου (cm)84.17
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜέσα Dia.Εκτός Dia.συνολικό ύψοςΒάροςΤιμή
EAGLE 1732 4 Σε μανίκι ανάρτησης προφυλακτήρα - κίτρινο | AG8EAA 1732Κίτρινο4.75 "5.75 "56 "5 λίβρες€81.00
EAGLE 1732W 4 Σε μανίκι προφυλακτήρα - Λευκό | AG8EAB 1732WΆσπρο4.75 "5.75 "56 "5 λίβρες€51.56
RFQ
EAGLE 1732R 4 Σε χιτώνιο προφυλακτήρα - Κόκκινο | AG8EAC 1732RRed4.75 "5.75 "56 "5 λίβρες€81.00
EAGLE 1732BR 4 Σε μανίκι από προφυλακτήρα - καφέ | AG8EAD 1732BRΚαστανό4.75 "5.75 "56 "5 λίβρες€81.00
EAGLE 1732GN 4 Σε μανίκι ανάρτησης προφυλακτήρα - πράσινο | AG8EAE 1732GNΠράσινο4.75 "5.75 "56 "5 λίβρες€81.00
EAGLE 1732OR 4 Σε χιτώνιο προφυλακτήρα - πορτοκαλί | AG8EAF 1732ORΠορτοκαλί4.75 "5.75 "56 "5 λίβρες€81.00
EAGLE 1732LM 4 Σε μανίκι προφυλακτήρα - ασβέστη | AG8EAG 1732LMΆσβεστος4.75 "5.75 "56 "5 λίβρες€81.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAGLE 1738OR 8 In Bumper Sleeve Post - Πορτοκαλί
€103.66 /μονάδα