DAYTON Control Transformers | Ελλάδα

DAYTON Μετασχηματιστές ελέγχου


Φίλτρα
ΕπιλέξτεΜοντέλοΒάθοςΎψοςΤάση ΕισόδουΕίδοςΤάση εξόδουΘερμ. ΑύξησηΒαθμολογία VaΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4JWU1
2.7 "3.5 "120 VACΜετασχηματιστής12 / 24 VAC60 βαθμοί Γ503.07 "€86.49
B
4ΜΤL9
2.7 "3.5 "277 VACΜετασχηματιστής120 VAC60 βαθμοί Γ503.07 "€86.49
C
4ΜΤΝ1
3.15 "3.5 "120 VACΜετασχηματιστής12 / 24 VAC60 βαθμοί Γ753.07 "€81.76
A
4ΜΤΝ7
3.15 "3.5 "277 VACΜετασχηματιστής120 VAC60 βαθμοί Γ753.07 "€82.79
A
4ΜΤΡ5
3.39 "3.66 "277 VACΜετασχηματιστής120 VAC60 βαθμοί Γ1003.31 "€89.92
D
4ΜΤΡ4
3.39 "3.66 "277 VACΜετασχηματιστής24 VAC60 βαθμοί Γ1003.31 "€89.92
E
4ΜΤΡ7
3.46 "4.72 "240 / 480 VACΜετασχηματιστής24 VAC60 βαθμοί Γ2504.72 "€205.14
F
4ΜΤΡ5
3.46 "4.72 "120 / 240 VACΜετασχηματιστής24 VAC60 βαθμοί Γ2504.72 "€298.38
RFQ
G
4ΜΤΡ2
3.54 "4.09 "277 VACΜετασχηματιστής24 VAC60 βαθμοί Γ1503.78 "€123.14
H
4ΜΤΡ9
3.54 "4.09 "240 / 480 VACΜετασχηματιστής24 VAC60 βαθμοί Γ1503.78 "€124.68
I
4ΜΤΤ7
3.94 "4.72 "277 VACΜετασχηματιστής24 VAC60 βαθμοί Γ3504.72 "€235.84
J
4ΜΤΤ5
3.94 "4.72 "240 / 480 VACΜετασχηματιστής24 VAC60 βαθμοί Γ3504.72 "€235.84
K
31ΕJ12
4.88 "5.24 "120 VACΜετασχηματιστής ελέγχου12 / 24 VAC80 βαθμοί Γ300VA4.5 "€242.96
L
4ΜΤΕ8
4.92 "5.79 "120 / 240 VACΜετασχηματιστής24 VAC60 βαθμοί Γ7505.91 "€433.95
M
4MTV1
4.92 "5.79 "240 / 480 VACΜετασχηματιστής24 VAC60 βαθμοί Γ7505.91 "€433.95
N
4ΜΤW4
5.43 "6.06 "120 / 240 VACΜετασχηματιστής24 VAC60 βαθμοί Γ15006.85 "€638.84
A
4MTV5
5.91 "5.79 "120 VACΜετασχηματιστής12 / 24 VAC60 βαθμοί Γ10005.91 "€589.01

Μετασχηματιστές ελέγχου

Οι μετασχηματιστές ελέγχου Dayton είναι κατάλληλοι για σταθερή εγκατάσταση σε πίνακες ή ντουλάπια. Αυτοί οι μετασχηματιστές είναι εξοπλισμένοι με διακριτές μονωμένες περιελίξεις με ένα θερμικά επεξεργασμένο βερνίκι που παρέχει ασφάλεια έναντι υγρασίας, σκόνης και διάβρωσης. Είναι σε θέση να χειρίζονται ανώτερα ρεύματα εντάσεως που σχετίζονται με επαφές και ρελέ και χρειάζονται ξεχωριστή προστασία από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους μετασχηματιστές ελέγχου, που διατίθενται σε ονομαστικές τάσεις 12/24, 24 και 120VAC.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;