Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μετασχηματιστής ελέγχου DAYTON 4MTP4 3.66hx 3.31w Inch | AD8UQW

DAYTON Μετασχηματιστής ελέγχου 4MTP4 3.66hx 3.31w ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8UQW Μοντέλο: 4MTP4
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
€111.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετασχηματιστής
Βάθος3.39 "
Φινίρισμα περιβλήματοςΚανένας
Τύπος περιβλήματοςΑνοικτό
Ύψος3.66 "
Hz50/60
Τάση Εισόδου277 VAC
ΒάσηΠίνακας
Τάση εξόδου24 VAC
Φάση1
Θερμ. Αύξηση60 βαθμοί Γ
Τύπος μετασχηματιστήΑσφαλές για δάχτυλα
Βαθμολογία VA100
Πλάτος3.31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.998
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8504314065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΒάθοςΎψοςΤάση ΕισόδουΕίδοςΤάση εξόδουΘερμ. ΑύξησηΒαθμολογία VAΤιμή
DAYTON 4JWU1 Μετασχηματιστής ελέγχου 3.5hx 3.07w ίντσα | AD8FKQ 4JWU13.07 "2.7 "3.5 "120 VACΜετασχηματιστής12 / 24 VAC60 βαθμοί Γ50€114.95
DAYTON 4MTL9 Μετασχηματιστής ελέγχου 3.5hx 3.07w ίντσα | AD8UQG 4ΜΤL93.07 "2.7 "3.5 "277 VACΜετασχηματιστής120 VAC60 βαθμοί Γ50€114.95
DAYTON 4MTN1 Μετασχηματιστής ελέγχου 3.5hx 3.07w ίντσα | AD8UQH 4ΜΤΝ13.07 "3.15 "3.5 "120 VACΜετασχηματιστής12 / 24 VAC60 βαθμοί Γ75€98.56
DAYTON 4MTN7 Control Transformer 3.5hx 3.07w Inch | AD8UQP 4ΜΤΝ73.07 "3.15 "3.5 "277 VACΜετασχηματιστής120 VAC60 βαθμοί Γ75€88.70
Μετασχηματιστής ελέγχου DAYTON 4MTP5 3.66hx 3.31w Inch | AD8UQX 4ΜΤΡ53.31 "3.39 "3.66 "277 VACΜετασχηματιστής120 VAC60 βαθμοί Γ100€111.17
DAYTON 4MTP8 Μετασχηματιστής ελέγχου 4.09hx 3.78w Inch | AD8URA 4ΜΤΡ83.78 "3.54 "4.09 "208/240/480 VACΜετασχηματιστής120 VAC60 βαθμοί Γ150€152.54
Μετασχηματιστής ελέγχου DAYTON 4MTP9 4.09hx 3.78w Inch | AD8URB 4ΜΤΡ93.78 "3.54 "4.09 "240 / 480 VACΜετασχηματιστής24 VAC60 βαθμοί Γ150€133.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON Μετασχηματιστής ελέγχου 4MTP4 3.66hx 3.31w ίντσες
€111.17 /μονάδα