LEESON 108370.00 CI4D17FT2 Μετρικός κινητήρας | AJ2PWT CI4D17FT2

LEESON 108370.00 CI4D17FT2 Μετρικός κινητήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2PWT Μοντέλο: 108370.00Cross Ref: CI4D17FT2

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,047.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρικός κινητήρας
Ενισχυτές6.7
DutyS1
Αποδοτικότητα85%
ΠερίφραξηIP54
Form Factor1.05
κορνίζα80
Μονωτική κατηγορίαF
kW1.1
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆμεση έκπτωση
συσκευασίαPG659401.08Β
ΠεριστροφήΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.19mm
Ροπή35 LB-ΙΝ
ΧαρακτηριστικάZL80-14
Τάση180

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • KW2: 0.75
    • Παράγοντας μορφής 2: 1.40
    • FLA2: 4.6
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Ρουλεμάν PE: 6204
    • Αποτέλεσμα 100%: 85%
    • Πινακίδα: 081271
    • Τύλιγμα: D5626
    • ΟΜΑΔΑ: 1 Β
    • Υποομάδα: Β
    • Χρώμα: 305002.01

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPMΕνισχυτέςForm FactorShaft Dia.ΡοπήΧαρακτηριστικάκορνίζαΜονωτική κατηγορίαΤιμή
LEESON 098015.00 CI42D17FT2 Μετρικός κινητήρας | AJ2PFL CI42D17FT2 098015.0018003.51.0514mm17.5 LB-ΙΝM71-1271F€686.63
LEESON 108369.00 CI4D17FT1 Μετρικός κινητήρας | AJ2PWR CI4D17FT1 108369.0018004.91.0519mm27 LB-ΙΝY80-1480F€877.68
LEESON 108371.00 CI4D17FT3 Μετρικός κινητήρας | AJ2PWU CI4D17FT3 108371.0018009.01.0519mm52,5 LB-ΙΝZL80-1480H€1,381.95
LEESON 108372.00 CI4D34FT1 Μετρικός κινητήρας | AJ2PWV CI4D34FT1 108372.0030007.01.0519mm21 LB-ΙΝY80-1480F€849.31
Μετρικό μοτέρ LEESON 108373.00 CI4D34FT2 | AJ2PWW CI4D34FT2 108373.0030009.31.0519mm42 LB-ΙΝXL80-1480F€938.47
LEESON 118008.00 CI6D17FT2 Μετρικός κινητήρας | AJ2RAE CI6D17FT2 118008.00180013.81.0524mm70.4 LB-ΙΝΚ90L-1790LH-
RFQ
LEESON 118009.00 CI6D34FT1 Μετρικός κινητήρας | AJ2RAF CI6D34FT1 118009.003000141.0524mm42 LB-ΙΝF90l-1790LH€2,235.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 108370.00 CI4D17FT2 Μετρικός κινητήρας
€1,047.90 /μονάδα