A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Ύψος βάσης: 1 1 / 2 " , Μήκος βάσης: 32 1 / 2 " , Πλάτος βάσης: 32 1 / 2 " , Τύπος ρουλεμάν: Μανίκι , CFM @ 0.750-In. SP: 2607 , CFM @ 0.875-In. SP: 2159 , Πλάτος εκφόρτισης (In.): 15.625 , Ύψος κατοικίας: 34 1 / 2 " , Μήκος κατοικίας: 34 1 / 2 " , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Πλάτος στέγασης: 64 1 / 2 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 120 βαθμοί F , Θέση τοποθέτησης: Τοίχος ή στέγη , Απαιτεί: Οροφή για νέες εγκαταστάσεις , Διάμετρος άξονα. Sheave End: 3 / 4 " , Διάμετρος άξονα. Τέλος τροχού: 3 / 4 " , Τύπος: Φυγοκεντρικός ιμάντας , Διάτρηση τροχού: 3 / 4 " , Διάμετρος τροχού: 13 1 / 4 " , Υλικό τροχού: Ατσάλι , Τύπος τροχού: Καμπύλο προς τα εμπρός
Προμήθεια εξαερισμού 13 1/4 ιντσών
Οι φυγοκεντρικοί αναπνευστήρες με φίλτρο Dayton παρέχουν μη σκληρυμένο και φιλτραρισμένο αέρα μακιγιάζ για εφαρμογές σε αποθήκες και εμπορικές κουζίνες. Διασκευάζουν τον αέρα σε εσωτερικούς χώρους όταν ο εσωτερικός αέρας δεν μπορεί να ανακυκλωθεί και πρέπει να εξαεριστεί. Αυτοί οι ανεμιστήρες έχουν κατασκευή από γαλβανισμένο χάλυβα με χαλύβδινους τροχούς διαμέτρου 13-1/4 ιντσών και μονωτήρες νεοπρενίου για αντοχή και ανθεκτικότητα και μείωση των κραδασμών και του θορύβου. Αυτοί οι αναπνευστήρες διαθέτουν κουκούλα καιρού με φίλτρα αλουμινίου που καθαρίζονται εύκολα για τη σύλληψη της σκόνης και άλλων ρύπων που υπάρχουν στον αέρα. Διαθέτουν κινητήρες κίνησης με ιμάντα για ευελιξία όσον αφορά τις ταχύτητες στροφών, καθώς ο κινητήρας δεν έρχεται σε άμεση επαφή με τα κινούμενα μέρη του ανεμιστήρα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους ανεμιστήρες τροφοδοσίας με ιμάντα, που διατίθενται σε ταχύτητες ανεμιστήρα που κυμαίνονται από 550 έως 890 σ.α.λ.