DAYTON 7D516 Supply Vent 13 1/4 In | AF3JRR

DAYTON 7D516 Εξαερισμός τροφοδοσίας 13 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3JRR Μοντέλο: 7D516

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,012.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρομήθεια αναπνευστήρα
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Ύψος βάσης1 1 / 2 "
Μήκος βάσης32 1 / 2 "
Πλάτος βάσης32 1 / 2 "
Τύπος ρουλεμάνΜανίκι
CFM @ 0.125 ίντσες. SP3948
CFM @ 0.250 ίντσες. SP3762
CFM @ 0.375 ίντσες. SP3565
CFM @ 0.500 ίντσες. SP3314
CFM @ 0.675 ίντσες. SP2947
CFM @ 0.750 ίντσες. SP2607
CFM @ 0.875 ίντσες. SP2159
Μήκος απαλλαγής (In.)13-3/4
Πλάτος εκφόρτισης (In.)15.625
Ταχύτητα ανεμιστήρα890
Περιοχή φίλτρου (Square-Ft.)3
Ύψος φίλτρου (σε.)19
Βάθος περιβλήματος φίλτρου (σε.)29
Ύψος περιβλήματος φίλτρου (In.)27
Πλάτος περιβλήματος φίλτρου (In.)28
Υλικό φίλτρουαλουμίνιο
Πλάτος φίλτρου (In.)27
Ύψος στέγασης34 1 / 2 "
Μήκος στέγασης34 1 / 2 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Πλάτος στέγασης64 1 / 2 "
Μέγιστη. BHP1.43
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.120 βαθμοί F
Κινητήρας HP1.5
Κινητήρας Hz60
Τάση κινητήρα208-220/440
Τοποθεσία τοποθέτησηςΤοίχος ή στέγη
Απαιτείται αριθμός φίλτρων2
Φάση3
ΑπαιτείΟροφή για νέες εγκαταστάσεις
Άξονας Dia. Sheave End3 / 4 "
Shaft Dia. Άκρο τροχού3 / 4 "
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft28
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft27
ΧαρακτηριστικάΦυγοκεντρικός ιμάντας
Διάμετρος τροχού3 / 4 "
Διάμετρος τροχού13 1 / 4 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Τύπος τροχούΚαμπύλο προς τα εμπρός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 115.758
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Βάθος φίλτρου (In.) (1)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση κινητήραCFM @ 0.125 ίντσες. SPCFM @ 0.250 ίντσες. SPΦάσηSones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 FtSones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 FtCFM @ 0.375 ίντσες. SPCFM @ 0.500 ίντσες. SPΤιμή
DAYTON 7D500 Προμήθεια εξαερισμού 13 1/4 In | AF3JQZ 7D500115/23022541760114.612.8--€3,453.70
DAYTON 7D501 Προμήθεια εξαερισμού 13 1/4 In | AF3JRA 7D501115/23027142414117.416.21916-€3,483.89
DAYTON 7D502 Προμήθεια αεραγωγού 13 1/4 In | AF3JRB 7D502115/230313929021212125622117€3,669.11
DAYTON 7D503 Προμήθεια εξαερισμού 13 1/4 In | AF3JRC 7D503115/230355733531252431192747€3,665.03
DAYTON 7D514 Προμήθεια εξαερισμού 13 1/4 In | AF3JRP 7D514208-220/440313929023212125622117€3,715.04
DAYTON 7D515 Προμήθεια εξαερισμού 13 1/4 In | AF3JRQ 7D515208-220/440355733533252431192747€3,953.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7D516 Εξαερισμός τροφοδοσίας 13 1/4 In
€4,012.19 /μονάδα