Μονοφασικός κινητήρας LEESON 110054.00 A6C17DR2J | AJ2PZY A6C17DR2J

LEESON 110054.00 A6C17DR2J Μονοφασικός κινητήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2PZY Μοντέλο: 110054.00Cross Ref: A6C17DR2J

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€682.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Συνέλευση042506
ΚώδικαςK
ΥπηρεσίεςL
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζαΕ56Η
Πλήρες φορτίο12.8 / 6.4
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW0.75
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραCEJ50CV
ΒάσηΑνθεκτική βάση
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος68
ΑπάτηΑΥΤΌΜΑΤΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάCD
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.75
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)36.68
Πλάτος πλοίου (cm)20.17

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 75
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 004004
    • Τύλιγμα: C634256
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμική προστασία κινητήραΣυνέλευσηΥπηρεσίεςσυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςΑπάτηRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤιμή
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 100011.00 A4C17DJ3H | AJ2PGG A4C17DJ3H 100011.00CEG69GVLO100011NB60ΑΥΤΌΜΑΤΟ18001.25-
RFQ
LEESON 100047.00 M4C17DJ19K Κινητήρας HVAC | AJ2PGR M4C17DJ19K 100047.00CEJ53CALO100047NB66ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ18001.0-
RFQ
Κινητήρας LEESON 100064.00 A4C17DJ10K HVAC | AJ2PGY A4C17DJ10K 100064.00CEG65GVLO100064NB60ΑΥΤΌΜΑΤΟ18001.0-
RFQ
LEESON 100109.00 A4C17DR1G Κινητήρας HVAC | AJ2PGZ A4C17DR1G 100109.00CEG69GVLO100109NB54ΑΥΤΌΜΑΤΟ18001.35-
RFQ
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 100110.00 A4C17DR2F | AJ2PHA A4C17DR2F 100110.00CEG69GVLO100110NB59ΑΥΤΌΜΑΤΟ18001.35-
RFQ
LEESON 100603.00 A4C34DJ7F Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PJA A4C34DJ7F 100603.00CEG67GVLO100603NB72ΑΥΤΌΜΑΤΟ36001.25-
RFQ
LEESON 101015.00 A4C17DR31G Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PKC A4C17DR31G 101015.00CEG69GVLO101015NB59ΑΥΤΌΜΑΤΟ18001.0-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 110054.00 A6C17DR2J Μονοφασικός κινητήρας
€682.47 /μονάδα