KERN AND SOHN Γέφυρες ζύγισης σειράς KFP-V20


Φίλτρα
Κατηγορία βαθμονόμησης: ΙΙΙ , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο
ΣτυλΜοντέλοΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή βαθμονόμησηςΕλάχιστο ΒάροςΒάθος πλατφόρμαςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΥλικό Πλάκας ΖύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
KFP 1500V20SM
1000 mm500g10Kg80 mm1000 x 1000 mmΑνοξείδωτο ατσάλι1000 x 1000 x 80 χιλιοστών1000 mm€2,073.53
B
KFP 600V20SNM
1000 mm200g4Kg80 mm1000 x 1000 mmΒαμμένο χάλυβα1000 x 1000 x 80 χιλιοστών1000 mm€1,862.67
C
KFP 1500V20SNM
1000 mm500g10Kg80 mm1000 x 1000 mmΒαμμένο χάλυβα1000 x 1000 x 80 χιλιοστών1000 mm€1,850.95
D
KFP 600V20SM
1000 mm200g4Kg80 mm1000 x 1000 mmΒαμμένο χάλυβα1000 x 1000 x 80 χιλιοστών1000 mm€1,766.45
D
KFP 1500V20M
1500 mm500g10Kg80 mm1500 x 1250 mmΑνοξείδωτο ατσάλι1500 x 1250 x 80 χιλιοστών1250 mm€2,905.29
E
KFP 1500V20NM
1500 mm500g10Kg90 mm1500 x 1250 mmΒαμμένο χάλυβα1500 x 1250 x 90 χιλιοστών1250 mm€2,638.48
F
KFP 600V20NM
1500 mm200g4Kg80 mm1500 x 1250 mmΒαμμένο χάλυβα1500 x 1250 x 80 χιλιοστών1250 mm€2,624.13
G
KFP 3000V20LNM
1500 mm1Kg20Kg80 mm1500 x 1500 mmΒαμμένο χάλυβα1500 x 1500 x 80 χιλιοστών1500 mm€3,409.73
H
KFP 3000V20NM
1500 mm1Kg20Kg90 mm1500 x 1250 mmΒαμμένο χάλυβα1500 x 1250 x 90 χιλιοστών1250 mm€3,044.40
I
KFP 6000V20M
1500 mm2Kg40Kg121 mm1500 x 1500 mmΑνοξείδωτο ατσάλι1500 x 1500 x 121 χιλιοστών1500 mm€3,514.46

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;