Γέφυρα ζύγισης KERN AND SOHN KFP 1500V20SNM, 1500Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα | CE8KGM

KERN AND SOHN Γέφυρα ζύγισης KFP 1500V20SNM, 1500Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KGM Μοντέλο: KFP 1500V20SNM

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,850.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓέφυρα ζύγισης
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης500g
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Ελάχιστο Βάρος10Kg
Βάθος πλατφόρμας80 mm
ευανάγνωστο500g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης1000 x 1000 mm
Ικανότητα ζύγισης1500kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΒαμμένο χάλυβα
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης1000 x 1000 x 80 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης1000 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας1000 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.7941
Ύψος πλοίου (cm)25.95
Μήκος πλοίου (cm)104.81
Πλάτος πλοίου (cm)104.81
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΤιμή βαθμονόμησηςΕλάχιστο ΒάροςΒάθος πλατφόρμαςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΥλικό Πλάκας ΖύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΤιμή
Γέφυρα ζύγισης KERN AND SOHN KFP 1500V20M, 1500Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα | CE8KGJ KFP 1500V20M1500 mm500g10Kg80 mm1500 x 1250 mmΑνοξείδωτο ατσάλι1500 x 1250 x 80 χιλιοστών1250 mm€2,905.29
Γέφυρα ζύγισης KERN AND SOHN KFP 1500V20NM, 1500Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα | CE8KGK KFP 1500V20NM1500 mm500g10Kg90 mm1500 x 1250 mmΒαμμένο χάλυβα1500 x 1250 x 90 χιλιοστών1250 mm€2,638.48
Γέφυρα ζύγισης KERN AND SOHN KFP 1500V20SM, 1500Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα | CE8KGL KFP 1500V20SM1000 mm500g10Kg80 mm1000 x 1000 mmΑνοξείδωτο ατσάλι1000 x 1000 x 80 χιλιοστών1000 mm€2,073.53
Γέφυρα ζύγισης KERN AND SOHN KFP 3000V20LNM, 3000Kg Μέγ. Ζύγιση, 1000g Αναγνωσιμότητα | CE8KGZ KFP 3000V20LNM1500 mm1Kg20Kg80 mm1500 x 1500 mmΒαμμένο χάλυβα1500 x 1500 x 80 χιλιοστών1500 mm€3,409.73
Γέφυρα ζύγισης KERN AND SOHN KFP 3000V20NM, 3000Kg Μέγ. Ζύγιση, 1000g Αναγνωσιμότητα | CE8KHA KFP 3000V20NM1500 mm1Kg20Kg90 mm1500 x 1250 mmΒαμμένο χάλυβα1500 x 1250 x 90 χιλιοστών1250 mm€3,044.40
Γέφυρα ζύγισης KERN AND SOHN KFP 6000V20M, 6000Kg Μέγ. Ζύγιση, 2000g Αναγνωσιμότητα | CE8KHK KFP 6000V20M1500 mm2Kg40Kg121 mm1500 x 1500 mmΑνοξείδωτο ατσάλι1500 x 1500 x 121 χιλιοστών1500 mm€3,514.46
Γέφυρα ζύγισης KERN AND SOHN KFP 600V20NM, 600Kg Μέγ. Ζύγιση, 200g Αναγνωσιμότητα | CE8KHM KFP 600V20NM1500 mm200g4Kg80 mm1500 x 1250 mmΒαμμένο χάλυβα1500 x 1250 x 80 χιλιοστών1250 mm€2,624.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Γέφυρα ζύγισης KFP 1500V20SNM, 1500Kg Μέγ. Βάρος, 500g Αναγνωσιμότητα
€1,850.95 /μονάδα