Μονοφασικός κινητήρας LEESON 100110.00 A4C17DR2F | AJ2PHA A4C17DR2F

LEESON 100110.00 A4C17DR2F Μονοφασικός κινητήρας

Είδος: AJ2PHA Μοντέλο: 100110.00Cross Ref: A4C17DR2F

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
ΣυνέλευσηLO100110
ΚώδικαςL
ΥπηρεσίεςN
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα48
Πλήρες φορτίο6.6 / 2.9-3.3
HP1/3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW. 246
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραCEG69GV
ΒάσηΑνθεκτική βάση
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος59
ΑπάτηΑΥΤΌΜΑΤΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.35
Shaft Dia.1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάCD
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Ύψος πλοίου (cm)22.23
Μήκος πλοίου (cm)34.93
Πλάτος πλοίου (cm)20.02

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 61
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: A-92005-6
    • Τύλιγμα: CE484205
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (Σμάλτο)
    • S. F Amps: 7.2 / 3.4-3.6

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμική προστασία κινητήραΣυνέλευσηΥπηρεσίεςσυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςΑπάτηRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤιμή
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 100011.00 A4C17DJ3H | AJ2PGG A4C17DJ3H 100011.00CEG69GVLO100011NB60ΑΥΤΌΜΑΤΟ18001.25-
RFQ
LEESON 100047.00 M4C17DJ19K Κινητήρας HVAC | AJ2PGR M4C17DJ19K 100047.00CEJ53CALO100047NB66ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ18001.0-
RFQ
Κινητήρας LEESON 100064.00 A4C17DJ10K HVAC | AJ2PGY A4C17DJ10K 100064.00CEG65GVLO100064NB60ΑΥΤΌΜΑΤΟ18001.0-
RFQ
LEESON 100109.00 A4C17DR1G Κινητήρας HVAC | AJ2PGZ A4C17DR1G 100109.00CEG69GVLO100109NB54ΑΥΤΌΜΑΤΟ18001.35-
RFQ
LEESON 100603.00 A4C34DJ7F Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PJA A4C34DJ7F 100603.00CEG67GVLO100603NB72ΑΥΤΌΜΑΤΟ36001.25-
RFQ
LEESON 101015.00 A4C17DR31G Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PKC A4C17DR31G 101015.00CEG69GVLO101015NB59ΑΥΤΌΜΑΤΟ18001.0-
RFQ
LEESON 101431.00 A4C34DR11E Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PKU A4C34DR11E 101431.00CEG73GVLO101431NB73ΑΥΤΌΜΑΤΟ36001.0-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 100110.00 A4C17DR2F Μονοφασικός κινητήρας