KERN AND SOHN Ζυγαριές πλατφόρμας υψηλής ανάλυσης σειράς IFB


Φίλτρα
Κατηγορία βαθμονόμησης: ΙΙΙ , Τύπος εμφάνισης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Υλικό στέγασης: πλαστικός , Τάση εισόδου: 100 σε 240V , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ώρα τακτοποίησης: 2 sec. , Υλικό πλάκας ζύγισης: Ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΜονάδεςΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΕλάχιστο ΒάροςΒάθος πλατφόρμαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
IFB 100K-3L
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.02Kg650 x 500 x 142 χιλιοστών500mm650 mm-142 mm€1,082.45
B
IFB 6K-4S
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.0006Kg230 x 230 x 110 χιλιοστών230 mm230 mm-110mm€527.70
C
IFB 60K-3L
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.008Kg500 x 400 x 130 χιλιοστών400 mm500 mm-130 mm€879.49
D
IFB 30K-3
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.004Kg400 x 300 x 128 χιλιοστών300 mm400mm-128 mm€642.71
E
IFB 300K-2
g, Hj, tJ, kg, lb, oz--650 x 500 x 142 χιλιοστών500mm650 mm-142 mm€1,244.82
F
IFB 10K-4
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.0015Kg300 x 240 x 110 χιλιοστών240 mm300 mm-110mm€561.52
G
IFB 10K-4L
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.0015Kg400 x 300 x 128 χιλιοστών300 mm400mm-128 mm€669.77
H
IFB 3K-4
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.0003Kg230 x 230 x 110 χιλιοστών230 mm230 mm-110mm€615.65
I
IFB 600K-2
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.06Kg800 x 600 x 200 χιλιοστών600 mm800 mm-200 mm€1,677.80
H
IFB 100K-3
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.015Kg500 x 400 x 130 χιλιοστών400 mm500 mm-130 mm€879.49
J
IFB 60K-3
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.008Kg400 x 300 x 128 χιλιοστών300 mm400mm-128 mm€635.94
K
IFB 6K-4
g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.0006Kg300 x 240 x 110 χιλιοστών240 mm300 mm-110mm€541.23
L
IFB 15K2DM
Kg0.002, 0.005 κιλό+/-0.002, 0.005Kg300 x 240 x 110 χιλιοστών240 mm300 mm0.04, 0.1 κιλό110mm€588.58
M
IFB 15K2DLM
Kg0.002, 0.005 κιλό+/-0.002, 0.005Kg400 x 300 x 128 χιλιοστών300 mm400mm0.04, 0.1 κιλό128 mm€744.19
N
IFB 150K20DM
Kg0.02, 0.05 κιλό+/-0.02, 0.05Kg500 x 400 x 130 χιλιοστών400 mm500 mm0.4, 1 κιλό130 mm€879.49
O
IFB 30K5DM
Kg0.005, 0.01 κιλό+/-0.005, 0.01Kg400 x 300 x 128 χιλιοστών300 mm400mm0.1, 0.2 κιλό128 mm€703.60
P
IFB 60K10DLM
Kg0.01, 0.02 κιλό+/-0.01, 0.02Kg500 x 400 x 130 χιλιοστών400 mm500 mm0.2, 0.4 κιλό130 mm€906.56
Q
IFB 600K-1Μ
Kg0.1, 0.2 κιλό+/-0.1, 0.2Kg800 x 600 x 200 χιλιοστών600 mm800 mm2, 4 κιλό200 mm€1,772.52
H
IFB 150K20DLM
Kg0.02, 0.05 κιλό-650 x 500 x 142 χιλιοστών500mm650 mm0.4, 1 κιλό142 mm€1,177.17
R
IFB 6K-3SM
Kg0.001, 0.002 κιλό-230 x 230 x 110 χιλιοστών230 mm230 mm0.02, 0.04 κιλό110mm€527.70
S
IFB 6K1DM
Kg0.001, 0.002 κιλό+/-0.001, 0.002Kg300 x 240 x 110 χιλιοστών240 mm300 mm0.02, 0.04 κιλό110mm€541.23
T
IFB 60K10DM
Kg0.01, 0.02 κιλό+/-0.01, 0.02Kg400 x 300 x 128 χιλιοστών300 mm400mm0.2, 0.4 κιλό128 mm€703.60

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;