RACO Αγωγοί εξόδου αγωγών


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Αλουμίνιο , Τύπος σύνδεσης: Σπείρωμα , Τέλος: Σκονισμένο με σκόνη , Κατηγορία επικίνδυνης τοποθεσίας: Οχι , Στυλ Hub: Σπείρωμα , Υλικό: Αλουμίνιο , Αριθμός κομματιών: 2 , Συνολικό ύψος: 3 1 / 2 " , Συνολικό μήκος: 7 13 / 16 " , Συνολικό πλάτος: 2 1 / 2 " , Σχήμα: lbs. , Ειδικά χαρακτηριστικά: Άκαμπτος , Μέγεθος νήματος: 1 1 / 2 " , Τύπος νήματος: NPT , Μέγεθος συναλλαγών: 1 1/2", 1 1/2"
ΣτυλΜοντέλοΤύπος σώματοςΧωρητικότηταΧρώμαΜέγεθος κόμβουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
RC050
C4.3 cu. σε.Ασημένιο1 / 2 "€9.94
B
UCB050
C, LB, LL, LR ή T8.5 cu. σε.Γκρί1 / 2 "€32.03
C
UCB075
C, LB, LL, LR ή T10.0 cu. σε.Γκρί3 / 4 "€44.66
D
UCB0100
LB3.0 cu. σε.Γκρί1"€62.61
E
LB150
lbs.30.8 cu. σε.Ασημένιο1 1 / 2 "€40.82
F
LR150
LR30.8 cu. σε.Ασημένιο1.5 "€36.75
G
T075
T7.3 cu. σε.Ασημένιο3 / 4 "€14.00
G
T050
T4.3 cu. σε.Ασημένιο1 / 2 "€11.25
G
T150
T30.8 cu. σε.Ασημένιο1.5 "€43.31

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;