KERN AND SOHN IFB 10K-4L Industrial Balance, 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα | CE8KAL

KERN AND SOHN IFB 10K-4L Industrial Balance, 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KAL Μοντέλο: IFB 10K-4L

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€669.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανική σκάλα
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Μέγεθος ψηφίου52mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/-0.0015Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Βάθος πλατφόρμας128 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.5g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης400 x 300 mm
Αναπαραγωγικότητα0.0005Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)500mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)5g
Μονάδεςg, Hj, tJ, kg, lb, oz
Ικανότητα ζύγισης15kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης400 x 300 x 128 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης300 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας400mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12
Ύψος πλοίου (cm)24
Μήκος πλοίου (cm)80
Πλάτος πλοίου (cm)47
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονάδεςΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΕλάχιστο ΒάροςΒάθος πλατφόρμαςΤιμή
KERN AND SOHN IFB 100K-3 Industrial Balance, 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα | CE8KAH IFB 100K-3g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.015Kg500 x 400 x 130 χιλιοστών400 mm500 mm-130 mm€879.49
KERN AND SOHN IFB 100K-3L Industrial Balance, 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα | CE8KAJ IFB 100K-3Lg, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.02Kg650 x 500 x 142 χιλιοστών500mm650 mm-142 mm€1,082.45
KERN AND SOHN IFB 10K-4 Industrial Balance, 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα | CE8KAK IFB 10K-4g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.0015Kg300 x 240 x 110 χιλιοστών240 mm300 mm-110mm€561.52
KERN AND SOHN IFB 150K20DLM Industrial Balance, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 20 και 50 g Αναγνωσιμότητα | CE8KAM IFB 150K20DLMKg0.02, 0.05 κιλό-650 x 500 x 142 χιλιοστών500mm650 mm0.4, 1 κιλό142 mm€1,177.17
KERN AND SOHN IFB 150K20DM Industrial Balance, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 20 και 50 g Αναγνωσιμότητα | CE8KAN IFB 150K20DMKg0.02, 0.05 κιλό+/-0.02, 0.05Kg500 x 400 x 130 χιλιοστών400 mm500 mm0.4, 1 κιλό130 mm€879.49
KERN AND SOHN IFB 15K2DLM Industrial Balance, 6 And 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα | CE8KAP IFB 15K2DLMKg0.002, 0.005 κιλό+/-0.002, 0.005Kg400 x 300 x 128 χιλιοστών300 mm400mm0.04, 0.1 κιλό128 mm€744.19
KERN AND SOHN IFB 15K2DM Industrial Balance, 6 And 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα | CE8KAQ IFB 15K2DMKg0.002, 0.005 κιλό+/-0.002, 0.005Kg300 x 240 x 110 χιλιοστών240 mm300 mm0.04, 0.1 κιλό110mm€588.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN IFB 10K-4L Industrial Balance, 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα
€669.77 /μονάδα