KERN AND SOHN IFB 600K-2 Industrial Balance, 600Kg Μέγ. Ζύγιση, 20g Αναγνωσιμότητα | CE8KAY

KERN AND SOHN IFB 600K-2 Industrial Balance, 600Kg Μέγ. Βάρος, 20g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KAY Μοντέλο: IFB 600K-2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,677.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανική σκάλα
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Μέγεθος ψηφίου52mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/-0.06Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Βάθος πλατφόρμας200 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο20g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης800 x 600 mm
Αναπαραγωγικότητα0.02Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)20g
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)200g
Μονάδεςg, Hj, tJ, kg, lb, oz
Ικανότητα ζύγισης600kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης800 x 600 x 200 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης600 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας800 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 70
Ύψος πλοίου (cm)38
Μήκος πλοίου (cm)80
Πλάτος πλοίου (cm)125
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονάδεςΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΕλάχιστο ΒάροςΒάθος πλατφόρμαςΤιμή
KERN AND SOHN IFB 100K-3 Industrial Balance, 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα | CE8KAH IFB 100K-3g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.015Kg500 x 400 x 130 χιλιοστών400 mm500 mm-130 mm€879.49
KERN AND SOHN IFB 100K-3L Industrial Balance, 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα | CE8KAJ IFB 100K-3Lg, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.02Kg650 x 500 x 142 χιλιοστών500mm650 mm-142 mm€1,082.45
KERN AND SOHN IFB 10K-4 Industrial Balance, 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα | CE8KAK IFB 10K-4g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.0015Kg300 x 240 x 110 χιλιοστών240 mm300 mm-110mm€561.52
KERN AND SOHN IFB 10K-4L Industrial Balance, 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα | CE8KAL IFB 10K-4Lg, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.0015Kg400 x 300 x 128 χιλιοστών300 mm400mm-128 mm€669.77
KERN AND SOHN IFB 150K20DLM Industrial Balance, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 20 και 50 g Αναγνωσιμότητα | CE8KAM IFB 150K20DLMKg0.02, 0.05 κιλό-650 x 500 x 142 χιλιοστών500mm650 mm0.4, 1 κιλό142 mm€1,177.17
KERN AND SOHN IFB 150K20DM Industrial Balance, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 20 και 50 g Αναγνωσιμότητα | CE8KAN IFB 150K20DMKg0.02, 0.05 κιλό+/-0.02, 0.05Kg500 x 400 x 130 χιλιοστών400 mm500 mm0.4, 1 κιλό130 mm€879.49
KERN AND SOHN IFB 15K2DLM Industrial Balance, 6 And 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα | CE8KAP IFB 15K2DLMKg0.002, 0.005 κιλό+/-0.002, 0.005Kg400 x 300 x 128 χιλιοστών300 mm400mm0.04, 0.1 κιλό128 mm€744.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN IFB 600K-2 Industrial Balance, 600Kg Μέγ. Βάρος, 20g Αναγνωσιμότητα
€1,677.80 /μονάδα