KERN AND SOHN IFB 60K10DLM Industrial Balance, 30 And 60Kg Max. Weighing, 10 And 20g Readability | CE8KAZ

KERN AND SOHN IFB 60K10DLM Industrial Balance, 30 And 60Kg Μέγ. Βάρος, 10 και 20 g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8KAZ Μοντέλο: IFB 60K10DLM

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€906.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒιομηχανική σκάλα
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Κατηγορία βαθμονόμησηςΙΙΙ
Τιμή βαθμονόμησης0.01, 0.02 κιλό
Μέγεθος ψηφίου52mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 / 60 Hz
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Τάση Εισόδου100 σε 240V
Γραμμικότητα+/-0.01, 0.02Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.-10 βαθμούς ντο
Ελάχιστο Βάρος0.2, 0.4 κιλό
Βάθος πλατφόρμας130 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο10 / 20g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης500 x 400 mm
Αναπαραγωγικότητα0.01, 0.02 κιλό
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)2g
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)20g
ΜονάδεςKg
Ικανότητα ζύγισης30 / 60kg
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης500 x 400 x 130 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης400 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας500 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.99
Ύψος πλοίου (cm)24
Μήκος πλοίου (cm)94
Πλάτος πλοίου (cm)55.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονάδεςΤιμή βαθμονόμησηςΓραμμικότηταΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΒάθος επιφανείας ζύγισηςΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΕλάχιστο ΒάροςΒάθος πλατφόρμαςΤιμή
KERN AND SOHN IFB 100K-3 Industrial Balance, 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα | CE8KAH IFB 100K-3g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.015Kg500 x 400 x 130 χιλιοστών400 mm500 mm-130 mm€879.49
KERN AND SOHN IFB 100K-3L Industrial Balance, 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 5g Αναγνωσιμότητα | CE8KAJ IFB 100K-3Lg, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.02Kg650 x 500 x 142 χιλιοστών500mm650 mm-142 mm€1,082.45
KERN AND SOHN IFB 10K-4 Industrial Balance, 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα | CE8KAK IFB 10K-4g, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.0015Kg300 x 240 x 110 χιλιοστών240 mm300 mm-110mm€561.52
KERN AND SOHN IFB 10K-4L Industrial Balance, 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 0.5g Αναγνωσιμότητα | CE8KAL IFB 10K-4Lg, Hj, tJ, kg, lb, oz-+/-0.0015Kg400 x 300 x 128 χιλιοστών300 mm400mm-128 mm€669.77
KERN AND SOHN IFB 150K20DLM Industrial Balance, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 20 και 50 g Αναγνωσιμότητα | CE8KAM IFB 150K20DLMKg0.02, 0.05 κιλό-650 x 500 x 142 χιλιοστών500mm650 mm0.4, 1 κιλό142 mm€1,177.17
KERN AND SOHN IFB 150K20DM Industrial Balance, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 20 και 50 g Αναγνωσιμότητα | CE8KAN IFB 150K20DMKg0.02, 0.05 κιλό+/-0.02, 0.05Kg500 x 400 x 130 χιλιοστών400 mm500 mm0.4, 1 κιλό130 mm€879.49
KERN AND SOHN IFB 15K2DLM Industrial Balance, 6 And 15Kg Μέγ. Ζύγιση, 2 και 5 g Αναγνωσιμότητα | CE8KAP IFB 15K2DLMKg0.002, 0.005 κιλό+/-0.002, 0.005Kg400 x 300 x 128 χιλιοστών300 mm400mm0.04, 0.1 κιλό128 mm€744.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN IFB 60K10DLM Industrial Balance, 30 And 60Kg Μέγ. Βάρος, 10 και 20 g Αναγνωσιμότητα
€906.56 /μονάδα