LEESON 100047.00 M4C17DJ19K Κινητήρας HVAC | AJ2PGR M4C17DJ19K

LEESON 100047.00 M4C17DJ19K HVAC κινητήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2PGR Μοντέλο: 100047.00Cross Ref: M4C17DJ19K

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€660.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
ΣυνέλευσηLO100047
ΚώδικαςK
ΥπηρεσίεςN
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζαS56
Πλήρες φορτίο11 / 5.4-5.5
HP3/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW. 56
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραCEJ53CA
ΒάσηΑνθεκτική βάση
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος66
ΑπάτηΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάCD
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.15
Ύψος πλοίου (cm)22.23
Μήκος πλοίου (cm)34.93
Πλάτος πλοίου (cm)20.02

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 66
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: A-92005-6
    • Τύλιγμα: CE484215
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (Σμάλτο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμική προστασία κινητήραΣυνέλευσηΥπηρεσίεςσυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςΑπάτηRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤιμή
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 100011.00 A4C17DJ3H | AJ2PGG A4C17DJ3H 100011.00CEG69GVLO100011NB60ΑΥΤΌΜΑΤΟ18001.25€637.52
Κινητήρας LEESON 100064.00 A4C17DJ10K HVAC | AJ2PGY A4C17DJ10K 100064.00CEG65GVLO100064NB60ΑΥΤΌΜΑΤΟ18001.0€579.56
LEESON 100109.00 A4C17DR1G Κινητήρας HVAC | AJ2PGZ A4C17DR1G 100109.00CEG69GVLO100109NB54ΑΥΤΌΜΑΤΟ18001.35€503.22
Μονοφασικός κινητήρας LEESON 100110.00 A4C17DR2F | AJ2PHA A4C17DR2F 100110.00CEG69GVLO100110NB59ΑΥΤΌΜΑΤΟ18001.35€592.37
LEESON 100603.00 A4C34DJ7F Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PJA A4C34DJ7F 100603.00CEG67GVLO100603NB72ΑΥΤΌΜΑΤΟ36001.25€159.54
LEESON 101015.00 A4C17DR31G Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PKC A4C17DR31G 101015.00CEG69GVLO101015NB59ΑΥΤΌΜΑΤΟ18001.0€503.22
LEESON 101431.00 A4C34DR11E Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PKU A4C34DR11E 101431.00CEG73GVLO101431NB73ΑΥΤΌΜΑΤΟ36001.0€357.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 100047.00 M4C17DJ19K HVAC κινητήρας
€660.85 /μονάδα