BUSSMANN F03B Series Ειδικές ασφάλειες


Φίλτρα
Τύπος σώματος: Κυλινδρικές , Διάμετρος: 0.25 " , Μήκος: 1.25 " , Mfr. Σειρά: F03B , Συσκευασία: Όγκος
ΣτυλΜοντέλοCurrent RatingΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΤύπος ασφάλειαςΣτυλ συναρμολόγησηςΤάση (AC)Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
F03B250V1-1/4A
1.25A-Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΚάτοχος / κλιπ250 VAC€18.17
A
F03B250V1A
1A-Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΚάτοχος / κλιπ250 VAC€18.17
A
F03B250V1AS
1A-Αργό χτύπημαΚάτοχος250 VAC€19.17
B
F03B250V2-8/10A
2.8A-Αργό χτύπημαΚάτοχος250 VAC€11.70
C
F03B250V2AS
2A-Αργό χτύπημαΚάτοχος250 VAC€17.83
A
F03B250V2A
2A-Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΚάτοχος / κλιπ250 VAC€16.95
A
F03B250V3-2/10A
3.2A-Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΚάτοχος / κλιπ250 VAC€16.95
D
F03B250V3AS
3A-Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΚάτοχος / κλιπ250 VAC€13.84
E
F03B250V3A
3A-Αργό χτύπημαΚάτοχος250 VAC€11.70
A
F03B125V4AS
4A-Αργό χτύπημαΚάτοχος125 VAC€12.29
A
F03B125V5AS
5A-Αργό χτύπημαΚάτοχος125 VAC€12.29
F
F03B125V5A
5A-Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΚάτοχος / κλιπ125 VAC€11.70
G
F03B125V6-1/4A
6.25A-Αργό χτύπημαΚάτοχος125 VAC€11.70
H
F03B125V7AS
7A-Αργό χτύπημαΚάτοχος125 VAC€12.29
I
F03B125V7A
7A-Αργό χτύπημαΚάτοχος125 VAC€11.70
A
F03B125V8A
8A-Αργό χτύπημαΚάτοχος125 VAC€11.70
A
F03B125V10AS
10A-Αργό χτύπημαΚάτοχος125 VAC€12.29
A
F03B125V12A
12A-Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΚάτοχος / κλιπ125 VAC€11.70
A
F03B125V12AS
12A-Αργό χτύπημαΚάτοχος125 VAC€12.29
A
F03B125V15A
15A-Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΚάτοχος / κλιπ125 VAC€11.70
A
F03B125V25AS
25A-Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΚάτοχος / κλιπ125 VAC€12.35
A
F03B125V25A
25A3AG (6.3 mm x 32 mm)Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΚάτοχος / κλιπ125 VAC€11.70
J
F03B125V30A
30A3AG (6.3 x 32 mm)Αργό χτύπημαΚάτοχος125 VAC€11.70
A
F03B125V30AS
30A-Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΚάτοχος / κλιπ125 VAC€12.29
A
F03B250V1 / 10AS
100mA-Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΚάτοχος / κλιπ250 VAC€23.67
A
F03B250V1 / 10Α
100mA-Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΚάτοχος / κλιπ250 VAC€23.27
K
F03B250V1 / 8Α
125mA-Αργό χτύπημαΚάτοχος250 VAC€23.27
L
F03B250V1 / 8AS
125mA-Αργό χτύπημαΚάτοχος250 VAC€23.67
A
F03B250V3 / 16AS
187.5mA-Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΚάτοχος / κλιπ250 VAC€23.27
M
F03B250V3 / 16Α
187.5mA-Αργό χτύπημαΚάτοχος250 VAC€23.27
A
F03B250V3 / 10Α
300mA-Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΚάτοχος / κλιπ250 VAC€18.17
A
F03B250V3 / 8AS
375mA-Αργό χτύπημαΚάτοχος250 VAC€18.17
N
F03B250V3 / 8Α
375mA-Αργό χτύπημαΚάτοχος250 VAC€18.17
A
F03B250V3 / 4AS
750mA-Καθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΚάτοχος / κλιπ250 VAC€19.17
A
F03B250V8 / 10Α
800mA-Αργό χτύπημαΚάτοχος250 VAC€18.17

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;