KERN AND SOHN PNS 600-3 Precision Balance, 620g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8LXN

KERN AND SOHN PNS 600-3 Precision Balance, 620g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8LXN Μοντέλο: PNS 600-3

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,109.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Πλάτος πεζών196mm
Μέγεθος ψηφίου16.5mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 Hz
Διάσταση στέγασης196 x 293 x 266 χιλιοστών
Ύψος στέγασης266 mm
Μήκος στέγασης293 mm
Τάση Εισόδου220 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/- 0.004g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.001g
Αναπαραγωγικότητα0.001g
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)1mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)10mg
Μονάδεςct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Ικανότητα ζύγισης620g
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης140 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.1
Ύψος πλοίου (cm)32.9
Μήκος πλοίου (cm)41
Πλάτος πλοίου (cm)32.1
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΓραμμικότηταΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)ΜονάδεςΤιμή
KERN AND SOHN PNS 12000-1 Precision Balance, 12000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8LXL PNS 12000-1196 x 293 x 89 χιλιοστών89 mm+/- 0.2g100mg1gct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol€974.21
KERN AND SOHN PNS 3000-2 Precision Balance, 3200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8LXM PNS 3000-2196 x 293 x 89 χιλιοστών89 mm+/- 0.02g10mg100mgct, ζ€1,001.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN PNS 600-3 Precision Balance, 620g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα
€1,109.52 /μονάδα