KERN AND SOHN Σειρά PNS Precision Balances


Φίλτρα
Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Μήκος κατοικίας: 293 mm , Τάση εισόδου: 220 έως 240 V AC , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Βάθος πλατφόρμας: 89 mm , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης: 190 x 190 mm , Ώρα τακτοποίησης: 3 sec. , Υλικό πλάκας ζύγισης: Ανοξείδωτο ατσάλι , Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης: 190 x 190 x 89 χιλιοστών , Βάθος επιφάνειας ζύγισης: 190 mm , Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης: 140 mm , Πλάτος επιφάνειας ζύγισης: 190 mm
ΣτυλΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΓραμμικότηταΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)ΜονάδεςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PNS 12000-1
196 x 293 x 89 χιλιοστών89 mm+/- 0.2g100mg1gct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol€974.21
B
PNS 3000-2
196 x 293 x 89 χιλιοστών89 mm+/- 0.02g10mg100mgct, ζ€1,001.27
C
PNS 600-3
196 x 293 x 266 χιλιοστών266 mm+/- 0.004g1mg10mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol€1,109.52

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;