Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN PNS 12000-1 Precision Balance, 12000g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8LXL

KERN AND SOHN PNS 12000-1 Precision Balance, 12000g Μέγ. Βάρος, 0.1g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8LXL Μοντέλο: PNS 12000-1
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
€974.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα ισορροπίας
Πλάτος πεζών196mm
Μέγεθος ψηφίου16.5mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Συχνότητα50 Hz
Διάσταση στέγασης196 x 293 x 89 χιλιοστών
Ύψος στέγασης89 mm
Μήκος στέγασης293 mm
Τάση Εισόδου220 έως 240 V AC
Γραμμικότητα+/- 0.2g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
Βάθος πλατφόρμας89 mm
ΤροφοδοσίαΤροφοδοτικό
ευανάγνωστο0.1g
Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης190 x 190 mm
Αναπαραγωγικότητα0.1g
Χρόνος διευθέτησης3 sec.
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)100mg
Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)1g
Μονάδεςct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Ικανότητα ζύγισης12000g
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διαστάσεις πλατφόρμας ζύγισης190 x 190 x 89 χιλιοστών
Βάθος επιφανείας ζύγισης190 mm
Ζυγίζοντας πλάτος επιφάνειας190 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.7
Ύψος πλοίου (cm)21
Μήκος πλοίου (cm)41
Πλάτος πλοίου (cm)32.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΎψος στέγασηςΓραμμικότηταΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)ΜονάδεςΤιμή
KERN AND SOHN PNS 3000-2 Precision Balance, 3200g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8LXM PNS 3000-2196 x 293 x 89 χιλιοστών89 mm+/- 0.02g10mg100mgct, ζ€1,001.27
KERN AND SOHN PNS 600-3 Precision Balance, 620g Μέγ. Βάρος, 0.001g Αναγνωσιμότητα | CE8LXN PNS 600-3196 x 293 x 266 χιλιοστών266 mm+/- 0.004g1mg10mgct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol€1,109.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN PNS 12000-1 Precision Balance, 12000g Μέγ. Βάρος, 0.1g Αναγνωσιμότητα
€974.21 /μονάδα