Περιλαμβάνονται μπαταρίες: Οχι , Caster Dia.: 5" , Υλικό Caster: πολυουρεθάνης , Πλάτος τροχίσκου: 2" , Χρώμα: Μπλε , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Υλικό μπροστινού τροχίσκου: πολυουρεθάνης , Υψος: 6.5 " , Περιλαμβάνει: Περιλαμβάνει (2) άκαμπτο (2) περιστρεφόμενο με τροχούς φρένων , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Ύψος μπούμας σε πλήρη επέκταση: 0" , Μέγιστη. Υψος: 34 " , Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας: 34 " , Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού: 20 " , Min. Ύψος πλατφόρμας: 14 " , Διάμετρος οπής τοποθέτησης: 9 / 16 " , Αριθμός τροχών: 4 , Υλικό πλατφόρμας: Ατσάλι , Πηγή ενέργειας: Χειροκίνητο , Υλικό πίσω τροχίσκου: πολυουρεθάνης
Κάρρα SCSC Series Auto-Hite
Τα καροτσάκια Vestil SCSC της σειράς Auto-Hite χρησιμοποιούνται για την ανύψωση ή τη μείωση υλικών και εξοπλισμού που ζυγίζουν έως και 2000 λίβρες. Αυτά τα αμαξίδια κατασκευασμένα από ατσάλι διαθέτουν ελατήρια τάσης για αυτόματη ρύθμιση του ύψους καθώς φορτώνονται ή εκφορτώνονται τα φορτία. Είναι εξοπλισμένα με τέσσερις τροχούς πολυουρεθάνης (2 άκαμπτες & 2 περιστρεφόμενες) και λαβή για ομαλή μεταφορά. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα καροτσιών Auto-Hite, διαθέσιμα σε πλάτη πλατφόρμας 20-3/8 και 42 ίντσες ενεργή Raptor Supplies.