VESTIL SCSC-1000-4242 Steel Auto Hite Cart, με 1000 Lb. Χωρητικότητα, 42 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΥΜΚ

VESTIL SCSC-1000-4242 Steel Auto Hite Cart, με 1000 Lb. Χωρητικότητα, 42 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG7YMK Μοντέλο: SCSC-1000-4242

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,980.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού
Συμπεριλαμβάνονται μπαταρίεςΟχι
Χωρητικότητα1000 lbs.
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερπολυουρεθάνης
Τύπος τροχίσκου(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένο
Πλάτος τροχίσκου2"
ΧρώμαΜπλε
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.5"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουπολυουρεθάνης
Ύψος37.687 "
Μήκος47.75 "
Χαμηλό ύψος14 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ύψος μπούμας σε πλήρη επέκταση0"
Μέγιστη. Υψος34 "
Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας34 "
Μέγιστη. Απόσταση ταξιδιού20 "
Μονάδες μέτρησηςΚΑΘΕ
Ελάχ. Υψος14 "
Ελάχ. Ύψος πλατφόρμας14 "
Αρ. του Κάστερ4
Αριθμός τροχίσκων4
Μήκος πλατφόρμας42 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πλάτος Πλατφόρμας42 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Υψωμένο ύψος34 "
Πίσω Caster Dia.5"
Υλικό πίσω τροχίσκουπολυουρεθάνης
Πλάτος42 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 181.8
Ύψος πλοίου (cm)95.73
Μήκος πλοίου (cm)121.29
Πλάτος πλοίου (cm)106.68
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΤύπος τροχίσκουΕίδοςΜήκος πλατφόρμαςΠλάτος ΠλατφόρμαςΤιμή
VESTIL SCSC-1000-4848 Steel Auto Hite Cart, με 1000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | AG7YML SCSC-1000-48481000 lbs.(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένοΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού48 "48 "€3,988.91
VESTIL SCSC-2000-4848 Steel Auto Hite Cart, με 2000 Lb. Χωρητικότητα, 48 ίντσες x 48 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΥΜΜ SCSC-2000-48482000 lbs.(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένοΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού48 "48 "€5,101.36
VESTIL SCSC-500-2040 Steel Auto Hite Cart, 500 Lb. Χωρητικότητα, 20 ίντσες x 40 ίντσες Μέγεθος | ΑΓ7ΥΜΠ SCSC-500-2040500 lbs.(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένοΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού40 3 / 8 "20 3 / 8 "€2,509.86
VESTIL SCSC-500-4242 Steel Auto Hite Cart, 500 Lb. Χωρητικότητα, 42 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος | AG7YMQ SCSC-500-4242500 lbs.(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρένοΚαρότσι ανύψωσης ψαλιδιού42 "42 "€2,932.34
VESTIL SCSC-2000-4242 Cart Auto-Hite, Steel, 2000 Lb. Χωρητικότητα, 42 x 42 ίντσες Μέγεθος | CE3EVJ SCSC-2000-42422000 lbs.(2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο με φρέναΚΑΛΑΘΙ42 "42 "€4,398.37
RFQ
VESTIL SCSC-750-2040 Cart Auto-Hite, Steel, 750 Lb. Χωρητικότητα, 20 x 40 ίντσες Μέγεθος | CE3EVK SCSC-750-2040750 lbs.Άκαμπτο, περιστρεφόμενο με φρένοΚΑΛΑΘΙ40 3 / 8 "20 3 / 8 "€2,870.60
RFQ
Στατική επιλογή καλαθιού VESTIL SCSC-SL5-RF, Auto Hite | CE3EVL SCSC-SL5-RF--ΚΑΛΑΘΙ--€277.68
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL SCSC-1000-4242 Steel Auto Hite Cart, με 1000 Lb. Χωρητικότητα, 42 ίντσες x 42 ίντσες Μέγεθος
€2,980.85 /μονάδα