ENERPAC IPE1215 Πλαίσιο δαπέδου H-frame 10 Ton | AB8JWQ 25TU61

ENERPAC IPE1215 Πρέσσα δαπέδου πλαισίου H 10 Τόν

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8JWQ Μοντέλο: IPE1215Cross Ref: 25TU61

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,937.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική πίεση
Χωρητικότητα10 τόνοι.
Κτύπημα κυλίνδρου10 "
Τύπος κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Διάσταση C46.75 "
Διάσταση D5"
Διάσταση Ε18.63 "
Διάσταση F24.88 "
Διάσταση J29.75 "
Διάσταση Κ4.25 "
Διάσταση L7.44 "
Διάσταση Μ35 "
Διάσταση Ν52 "
Μέγιστη. Πλάτος κρεβατιού18.63 "
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Μέγιστη. Κάθετο φως της ημέρας40 "
Ελάχ. Διάσταση Α2.44 "
Μχ. Διάσταση Α40 "
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Βαλβίδα πηγής ισχύοςΧειροκίνητο
Πιέζοντας ταχύτητα6.7 ίντσες / δευτ.
Ταχύτητα Προώθησης0.9 ίντσες / δευτ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 134.1
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)134.62
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ8479899898
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: 10 Ton H-Frame

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση GΧωρητικότηταΤύπος κυλίνδρουΔιάσταση ΗΔιάσταση JΔιάσταση ΜΜέγιστη. Πλάτος κρεβατιούΜέγιστη. Κάθετο φως της ημέραςΤιμή
ENERPAC IPA-1220 H Πλαίσιο Πρέσας | AC9UKV 3KD79 IPA-1220-10 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή-29.75 "35 "18.63 "40 "€5,613.38
ENERPAC IPA-2520 H Πλαίσιο τύπου σετ | AC9UKW 3KD80 IPA-25204"25 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€15,421.99
RFQ
ENERPAC IPE-10060 H Πλαίσιο Πρέσας | AC9UKX 3KD81 IPE-100605.75 "100 τόνοι.Διπλής Δράσης, Υδραυλική Επιστροφή8.75 "36 "33.13 "35 "41 "€46,332.50
ENERPAC IPE-5060 H Πλαίσιο τύπου σετ | AC9UKY 3KD82 IPE-50605"50 τόνοι.Διπλής Δράσης, Υδραυλική Επιστροφή8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "€35,961.84
ENERPAC IPH-1240 H Σετ πρέσας πλαισίου | AC9UKZ 3KD83 IPH-1240-10 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή-29.75 "35 "18.63 "40 "€4,740.38
ENERPAC IPH-2531 H Σετ πρέσας πλαισίου | AC9ULA 3KD84 IPH-25314"25 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€15,715.42
ENERPAC IPA10023 Υδραυλική πρέσα 100 Ton αντλία αέρα | AF8FKZ 25TU55 IPA100235.75 "100 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή8.75 "36 "33.13 "35 "41 "€34,241.51
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC IPE1215 Πρέσσα δαπέδου πλαισίου H 10 Τόν
€10,937.23 /μονάδα