ENERPAC IPH-1240 H Σετ πρέσας πλαισίου | AC9UKZ 3KD83

ENERPAC IPH-1240 H Σετ πρέσας πλαισίου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9UKZ Μοντέλο: IPH-1240Σταυρός: 3KD83

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,740.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική πίεση
Χωρητικότητα10 τόνοι.
Κτύπημα κυλίνδρου10 "
Τύπος κυλίνδρουΑγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή
Διάσταση C46.75 "
Διάσταση D5"
Διάσταση Ε18.63 "
Διάσταση F24.88 "
Διάσταση J29.75 "
Διάσταση Κ4.25 "
Διάσταση L7.44 "
Διάσταση Μ35 "
Διάσταση Ν52 "
Μέγιστη. Πλάτος κρεβατιού18.63 "
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας10000 psi
Μέγιστη. Κάθετο φως της ημέρας40 "
Ελάχ. Διάσταση Α2.44 "
Μχ. Διάσταση Α40 "
Πηγή ενέργειαςΧειροκίνητο
Βαλβίδα πηγής ισχύοςΧειροκίνητο
Πιέζοντας ταχύτητα15 ίντσες / δευτ.
Ταχύτητα Προώθησης4 ίντσες / δευτ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 71.67
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)134.62
Πλάτος πλοίου (cm)58.42
Κωδικός ΕΣ8462918090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση GΧωρητικότηταΤύπος κυλίνδρουΔιάσταση ΗΔιάσταση JΔιάσταση ΜΜέγιστη. Πλάτος κρεβατιούΜέγιστη. Κάθετο φως της ημέραςΤιμή
ENERPAC IPE1215 Πλαίσιο δαπέδου H-frame 10 Ton | AB8JWQ 25TU61 IPE1215-10 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή-29.75 "35 "18.63 "40 "€10,937.23
ENERPAC IPA-1220 H Πλαίσιο Πρέσας | AC9UKV 3KD79 IPA-1220-10 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή-29.75 "35 "18.63 "40 "€5,613.38
ENERPAC IPA-2520 H Πλαίσιο τύπου σετ | AC9UKW 3KD80 IPA-25204"25 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€15,421.99
RFQ
ENERPAC IPE-10060 H Πλαίσιο Πρέσας | AC9UKX 3KD81 IPE-100605.75 "100 τόνοι.Διπλής Δράσης, Υδραυλική Επιστροφή8.75 "36 "33.13 "35 "41 "€46,332.50
ENERPAC IPE-5060 H Πλαίσιο τύπου σετ | AC9UKY 3KD82 IPE-50605"50 τόνοι.Διπλής Δράσης, Υδραυλική Επιστροφή8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "€35,961.84
ENERPAC IPH-2531 H Σετ πρέσας πλαισίου | AC9ULA 3KD84 IPH-25314"25 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€15,715.42
ENERPAC IPA10023 Υδραυλική πρέσα 100 Ton αντλία αέρα | AF8FKZ 25TU55 IPA100235.75 "100 τόνοι.Αγωνιστική, Ανοιξιάτικη Επιστροφή8.75 "36 "33.13 "35 "41 "€34,241.51
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

ENERPAC IPH-1240 H Σετ πρέσας πλαισίου
€4,740.38 /μονάδα