A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς , CFM @ 2.000-In. SP: 8797 , CFM @ 2.500-In. SP: 7124 , Υψος: 39 " , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Hz: 60 , Μέγιστη. Βάθος: 34 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 160 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof Air-Over , Τύπος κινητήρα: Τρεις φάσεις , Θέση τοποθέτησης: Κάθετα οριζόντια , Outlet Dia.: 16-1 / 2 " , Ύψος εξόδου: 34 7 / 8 " , Πλάτος εξόδου: 34 7 / 8 " , Φάση: 3 , Διάμετρος άξονα: 1" , Τάση: 208-230/460 , Διάμετρος τροχού: 24 " , Υλικό τροχού: Αλουμίνιο , Τύπος τροχού: Πίσω κλίση , Πλάτος: 39 "
Duct Blowers, 24 ίντσες
Οι φυσητήρες αγωγών Dayton 24 ιντσών παρέχουν καθαρό αέρα σε βιομηχανικούς και εμπορικούς χώρους και είναι ιδανικοί για χρήση σε συστήματα εισαγωγής και εξαγωγής, συστήματα αέρα make-up και συστήματα επιστροφής. Η κατασκευή από γαλβανισμένο χάλυβα και ο τροχός αλουμινίου (με κλίση προς τα πίσω) προσφέρουν εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα ήχου σε εργασίες αναρρόφησης υψηλής πίεσης. Διαθέτουν ρουλεμάν μπλοκ μαξιλαριού που επαναλιπαίνονται που προσφέρουν βελτιωμένη εξυπηρέτηση και επίσης διαθέτουν ρουλεμάν και καλύμματα κινητήρα για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Διαθέτουν πάνελ σε κάθε πλευρά για γρήγορη πρόσβαση στα εσωτερικά εξαρτήματα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αγωγών αυτούς τους φυγοκεντρικούς φυσητήρες αγωγών, που διατίθενται σε ονομασίες ισχύος 2, 3 και 5 HP στο Raptor Supplies.