DAYTON 7H482 Duct Blower 24 In | AF3KUU

DAYTON 7H482 Ανεμιστήρας αεραγωγών 24 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3KUU Μοντέλο: 7H482

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,502.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Στροφές ανεμιστήρα903
CFM @ 0.000 ίντσες. SP8952
CFM @ 0.125 ίντσες. SP8720
CFM @ 0.250 ίντσες. SP8488
CFM @ 0.375 ίντσες. SP8231
CFM @ 0.500 ίντσες. SP7960
CFM @ 0.625 ίντσες. SP7681
CFM @ 0.750 ίντσες. SP7384
CFM @ 1.000 ίντσες. SP6756
CFM @ 1.250 ίντσες. SP5889
Πλήρες φορτίο6.1-5.5/2.8
Ύψος39 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.16 1 / 2 "
Ύψος εισόδου (In.)34
Πλάτος εισόδου (In.)34
Μέγιστη. BHP2.09
Μέγιστη. Βάθος34 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα19 ίντσες
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof Air-Over
Κινητήρας HP2
Στροφές κινητήρα896
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Outlet Dia.16-1 / 2 "
Ύψος εξόδου34 7 / 8 "
Πλάτος εξόδου34 7 / 8 "
Φάση3
Shaft Dia.1"
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft23
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft22
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft22
ΧαρακτηριστικάΦυγοκεντρικό, με πακέτο κίνησης
Τάση208-230/460
Διάμετρος τροχού24 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΠίσω κλίση
Πλάτος39 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 185.0036
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPCFM @ 1.75 ίντσες. SPΠλήρες φορτίοΤιμή
DAYTON 5AV82 Αεραγωγός 24 In | AE3BFZ 5ΑΒ82--------€5,397.21
DAYTON 7H483 Duct Blower 24 In | AF3KUV 7H4838936103410,25084217881721962689.2-8.3/4.2€6,805.93
DAYTON 7H484 Duct Blower 24 In | AF3KUW 7H48411,070122512,14410,67110,2459804934514.5-13.1/6.6€6,890.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7H482 Ανεμιστήρας αεραγωγών 24 ίντσες
€6,502.07 /μονάδα