DAYTON 5AV82 Αεραγωγός 24 In | AE3BFZ

DAYTON 5AV82 Αγωγός φυσητήρας 24 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE3BFZ Μοντέλο: 5AV82

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,397.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Ύψος39 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Εισαγωγή Dia.17-1 / 2 "
Ύψος εισόδου (In.)34
Πλάτος εισόδου (In.)34
Μέγιστη. Βάθος34 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα19 ίντσες
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Outlet Dia.16-1 / 2 "
Ύψος εξόδου34 7 / 8 "
Πλάτος εξόδου34 7 / 8 "
Shaft Dia.1"
ΧαρακτηριστικάΦυγοκεντρικό, λιγότερο πακέτο Drive
Διάμετρος τροχού24 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΠίσω κλίση
Πλάτος39 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 160.2
Ύψος πλοίου (cm)162.56
Μήκος πλοίου (cm)109.22
Πλάτος πλοίου (cm)114.3
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 0.750 ίντσες. SPΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 1.000 ίντσες. SPCFM @ 1.250 ίντσες. SPCFM @ 1.500 ίντσες. SPCFM @ 1.75 ίντσες. SPΠλήρες φορτίοΤιμή
DAYTON 7H482 Duct Blower 24 In | AF3KUU 7H4827384903895267565889--6.1-5.5/2.8€6,502.07
DAYTON 7H483 Duct Blower 24 In | AF3KUV 7H4838936103410,25084217881721962689.2-8.3/4.2€6,805.93
DAYTON 7H484 Duct Blower 24 In | AF3KUW 7H48411,070122512,14410,67110,2459804934514.5-13.1/6.6€6,890.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 5AV82 Αγωγός φυσητήρας 24 ιντσών
€5,397.21 /μονάδα