ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 2DVN6 Φίλτρο αέρα 15 x 30 x 1 ίντσα πολυεστέρας | AB9LLU

AIR HANDLER Φίλτρο αέρα 2DVN6 15 x 30 x 1 ίντσας πολυεστέρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9LLU Μοντέλο: 2DVN6

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€0.39 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 12
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο αέρα
Ροή αέρα300 fpm
Τελική αντίσταση0.50 "WC
Τύπος πλαισίουΒαρέως τύπου χαρτόνι
Αρχική αντίσταση0.07 "WC
ΥλικόΠολυεστέρας
Μέγιστη. Θερμ.150 βαθμοί F
Merv6
Ονομαστικό βάθος1"
Ονομαστικό μέγεθος φίλτρου15x30x1
Ονομαστικό ύψος15 "
Ονομαστικό πλάτος30 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)76.2
Κωδικός ΕΣ8421398090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστικό μέγεθος φίλτρουΟνομαστικό ύψοςΟνομαστικό πλάτοςΤιμή
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 2DVK1 Φίλτρο αέρα 8 x 16 x 1 ίντσα πολυεστέρας AB9LKU 2DVK18x16x18"16 "€0.22
ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΑΕΡΑ 2DVK2 Φίλτρο αέρα 10 x 10 x 1 ίντσα πολυεστέρας AB9LKV 2DVK210x10x110 "10 "€0.25
AIR HANDLER 2DVK4 Φίλτρο αέρα 12 x 20 x 1 ίντσα πολυεστέρας | AB9LKX 2DVK412x20x112 "20 "€0.26
AIR HANDLER 2DVK5 Φίλτρο αέρα 12 x 24 x 1 ίντσα πολυεστέρας | AB9LKY 2DVK512x24x112 "24 "€0.28
AIR HANDLER 2DVK6 Φίλτρο αέρα 14 x 20 x 1 ίντσας Πολυεστέρας | AB9LKZ 2DVK614x20x114 "20 "€0.28
AIR HANDLER 2DVK7 Φίλτρο αέρα 14 x 25 x 1 ίντσα πολυεστέρας | AB9LLA 2DVK714x25x114 "25 "€0.29
AIR HANDLER 2DVK8 Φίλτρο αέρα 15 x 20 x 1 ίντσα πολυεστέρας | AB9LLB 2DVK815x20x115 "20 "€0.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AIR HANDLER Φίλτρο αέρα 2DVN6 15 x 30 x 1 ίντσας πολυεστέρας
€0.39 /μονάδα